그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 달아서 실러 |
색상 | 그레이, 레드 |
손잡이 길이 | 25-1 / 2 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 3" |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 8" |
씰 타입 | 푸시 |
스트랩 너비 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
원산지 | IN |
A. 개방형(스냅온) 씰은 주로 폴리프로필렌 스트랩에 적용되며 주로 평평한 표면에서 작동합니다. 폐쇄형(푸시온) 씰은 주로 불규칙하거나 둥근 물체용 강철 스트랩에 사용됩니다. 이 닫힌 씰은 장력을 가하는 동안 줄을 유지하기 위해 강철 스트랩 끝에 장력이 가해지기 전에 설치됩니다.
A. Midwest Industrial Packaging(MIP)은 미국 일리노이주 글렌뷰에 본사를 두고 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MIP-1152-12 | 강철 | ₩ 292,727 | ||
MIP-1152-58 | 강철 | ₩ 292,727 | ||
MIP-1152-34 | 강철 | ₩ 292,727 | ||
MIP-3000-114 | 강철 | ₩ 687,272 | ||
MIP-3100-34 | 강철 | ₩ 712,727 | ||
MIP-3100-114 | 강철 | ₩ 712,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.