MIP RC TOOLS
MIP(Mildwest Industrial Packaging)는 1916년부터 대량 포장재 적용을 위한 최첨단 도구 및 장비를 제조해 왔습니다. 재료, 프로세스 및 자동화 기술 분야에서 고객 중심 혁신으로 유명한 MIP는 포장 산업에 혁명을 일으킨 풍부한 역사를 가지고 있습니다. 플로리다 주 탬파에 본사를 둔 MIP는 자랑스럽게 Signode로 운영되고 있습니다. 상세 보기
필터
작업공구
에어/공기압
접착제/실란트/테이프
작업공구 필터
가장자리 및 모서리 보호기
수동 스트래핑 실러 및 텐셔너
래칫 텐셔너, 일반 의무, Windlass, 중간 장력, 3/8-3/4 인치 크기, 강철
달아서 절단기
달아서 디스펜서
실과 버클을 달아서
Mip Rc 도구 정보
MIP 도구 카탈로그는 실러, 절단기, 텐셔너, 조합 도구, 플라스틱 스트래핑 및 스트래핑 디스펜서로 구성됩니다. MIP 스트래핑 커터 과도한 강철 끈을 잘라내어 날카로운 모서리로 인한 부상을 줄이는 데 사용됩니다. 브랜드의 강철 달아서 텐셔너 폭이 3/8~3/4인치인 철강 제품을 조이고 포장하는 데 사용됩니다. 이러한 텐셔너는 각각 푸시 및 스냅온 씰 사양으로 인해 사전 스레딩 애플리케이션이 필요하거나 필요하지 않습니다.
고려해야 할 사항
배송
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
주요 상품명
자주 묻는 질문
스틸 스트랩의 장력을 조절하는 방법은 무엇입니까?
스트랩 텐셔너와 같은 도구는 강철 스트랩을 조이는 데 사용됩니다. 사용자는 도구 전면에 약간의 끈을 남겨 두어야 합니다. 그런 다음 장력 레버를 풀어야 합니다. 마지막으로 텐션 레버를 앞뒤로 움직이면 스트래핑이 팽팽해집니다.
금속 끈을 자르는 방법?
오리 부리 가위와 같은 결박 도구는 강철 결박을 절단하는 데 사용할 수 있습니다. 끈은 뾰족한 끝이 형성되지 않도록 직각으로 절단해야 합니다.
MIP 스트래핑 실러는 어떤 유형의 씰을 지원합니까?
스냅온, 푸시온, 푸시온 및 개방형, 스냅온 및 개방형 씰은 MIP 고강도 강철 스트래핑 실러로 지원됩니다.
스트래핑에 사용되는 개방형 씰과 폐쇄형 씰의 차이점은 무엇입니까?
개방형(스냅온) 씰은 주로 폴리프로필렌 스트랩에 적용되며 주로 평평한 표면에서 작동합니다. 폐쇄형(푸시온) 씰은 불규칙하거나 둥근 물체용 강철 스트랩에 주로 사용됩니다. 이러한 폐쇄형 씰은 강철 스트랩 끝 부분에 장력이 가해지기 전에 설치되어 장력을 가하는 동안 일직선을 유지합니다.
이 스트래핑 실러를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 따라야 합니까?
- 사용하기 전에 스트래핑 실러에 손상이나 마모가 있는지 주의 깊게 검사하십시오.
- 조명이 잘 제어되고 통제된 환경에서 공구를 작동하십시오.
- 실러를 사용하는 동안 긴장이나 넘어짐을 방지하기 위해 안정적이고 균형 잡힌 자세를 유지하십시오.
- 갑작스럽거나 과도한 힘을 가하지 말고 주의해서 공구를 다루십시오.
- 부상을 방지하려면 손과 신체 부위를 움직이는 부품에서 멀리 두십시오.
- 묶인 하중이 안정적이고 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
- 도구에 스트랩을 단단히 고정하고 스냅온 씰을 통해 통과시킵니다.
- 예상치 못한 스냅을 방지하기 위해 스트래핑 장력을 풀 때 주의를 기울이십시오.
- 실러를 사용하지 않을 때는 지정된 안전한 장소에 보관하십시오.
- 특히 어린이가 도구에 무단으로 접근하는 것을 방지하십시오.
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 변압기
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 커뮤니케이션
- 텀블러 및 미디어
- 유압 산업용 실린더 마운트
- 탬퍼
- 적외선 히터 요소
- 플로트 밸브 액세서리
- 진공 펌프
- KH INDUSTRIES 휴대용 코드, PVC
- MORSE DRUM 핸드 크랭크
- DORMONT 19C 안전 실드 시리즈 코팅 스테인리스 스틸 가스 커넥터
- EATON E30 시리즈 교체용 램프
- GLOBE SCIENTIFIC 튜브 홀더
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- GRAINGER 동판
- STRONG HAND TOOLS 유산
- BN PRODUCTS USA 튠업 키트