MIP RC 도구 강철 스트래핑 텐셔너
MIP 스틸 스트래핑 텐셔너는 물류, 보관, 제조 및 운송 애플리케이션을 위한 품목에 합성 스트래핑을 묶는 데 이상적입니다. 이 스트래핑 텐셔너에는 스트래핑을 제자리에 단단히 조이기 위한 레버 스타일 메커니즘이 있습니다. 스트래핑 실러 나중에 이러한 인장된 씰을 밀봉하는 데 사용됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 달아서 폭 | 스타일 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIP-1400 | 3/4 ~ 1 1/4 " | 피드 휠 | 4" | 9 1 / 4 " | 4" | ₩ 979,335 | |
A | MIP-1200 | 3/8 ~ 3/4 " | 피드 휠 | 4" | 14 " | 4" | ₩ 1,289,172 | |
B | MIP-1610 | 3/8 ~ 3/4 " | 피드 휠 | 4" | 11 " | 4" | ₩ 1,138,690 | |
A | MIP-1300 | 3/8 ~ 3/4 " | 피드 휠 | 3 1 / 2 " | 17 " | 4" | ₩ 695,345 | |
C | MIP-1800 | 3/8 "~ 3/4" | 랙 푸셔 | 3" | 12 " | 7" | ₩ 572,727 | |
D | MIP-1860 | 5/8 ~ 1 1/4 " | 29 " | 8" | - | 3" | ₩ 868,525 | |
E | MIP-1620 | 5/8 "~ 1 1/4" | 피드 휠 | 4" | 15 " | 4" | ₩ 890,909 |
작동 메커니즘
- 이 도구에는 도구의 해제 레버를 누르면 먼저 뒤로 밀리는 푸셔 바가 있습니다.
- 그런 다음 끈을 카트에서 당겨 짐을 감습니다.
- 씰링의 평평한 면이 바깥쪽을 향하도록 하여 씰을 밀어 넣습니다.
- 그런 다음 도구를 상단 스트랩에서 밀어서 홀딩 도그 구성 요소 아래에 스트랩을 공급합니다.
- 스트랩은 텐션 핸들을 반복적으로 쥐었다 떼면 조여집니다.
- 푸셔 씰을 고정하는 데 추가 도구가 사용됩니다.
특징
- 이 도구에는 매번 단단히 조일 수 있도록 푸셔 유형의 랙이 있습니다.
- 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있는 견고한 강철 구조가 특징입니다.
- 일부 모델에는 절연 핸들이 있어 반복 사용에 따른 사용자의 피로를 최소화하면서 편안함을 보장합니다.
표준 및 승인
- ISO-9001
자주 묻는 질문
MIP 텐셔너가 지원하는 스트랩 너비 범위는 무엇입니까?
이 텐셔너는 스트랩 너비 범위가 다릅니다. 일부 모델은 5/8 ~ 1-1/4인치 스트랩 너비를 지원합니다.
이 스트래핑 텐셔너의 스트랩 게이지 범위는 얼마입니까?
모델마다 스트랩 게이지 범위가 다릅니다. 선택한 모델의 스트랩 게이지 범위는 0.023 ~ 0.031입니다.
이 텐셔너는 어떤 종류의 스트래핑을 지원합니까?
이 텐셔너는 다양한 페인트 및 왁스 칠, 페인트 스트랩을 지지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 손잡이
- 진공 수분 분리기
- 조명 변압기
- 청각 밴드
- 벨트 배리어 수신기 포스트
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 공기압 처리
- 전압 레귤레이션
- 퓨즈
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- GEORG FISCHER 감속기 부싱
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.2D
- WARING COMMERCIAL 항아리 조립
- COOPER B-LINE 유형 4X XNUMX/XNUMX 회전 인클로저 래치
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 커플링, 소켓 x 소켓
- EATON E2F Type Mining Complete 배선용 차단기
- EATON VCP-W 시리즈 션트 트립
- WESTWARD 조합 렌치
- BESSEY 목재 바닥재 클램프
- HUB CITY 중공 보어 출력 웜 기어 감속기, 143-5TC 입력 플랜지