그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티너 스닙 |
절단 동작 | 왼쪽 / 오른쪽 / 똑바로 |
최첨단 | 톱니 모양 없음 |
절단 길이 | 2 13 / 64 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 컨투어 드 스틸 |
자재 | 강철 |
금속 게이지 | 22 냉간 압연 강판 / 24 스테인리스 강 |
전체 길이 | 10 " |
안전 래치 | 아니 |
도구 길이 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 2.11 |
선박 길이 (cm) | 34.19 |
선박 폭 (cm) | 11.51 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 절단 동작 | 절단 길이 | 자재 | 금속 게이지 | 전체 길이 | 도구 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-4005 | 오프셋 | 2" | 강철 | 18 냉간 압연 강판 / 20 스테인리스 강 | 11 5 / 16 " | 11 " | ₩ 95,970 | ||
48-22-4002 | 왼쪽 / 오른쪽 / 똑바로 | 3" | 강철 | 20 냉간 압연 강판 / 22 스테인리스 강 | 12 " | 12 " | ₩ 76,230 | ||
48-22-4006 | 왼쪽 / 오른쪽 / 똑바로 | 3.5 " | 알류미늄 | 24 냉간 압연 강판 / 26 스테인리스 강 | 13 " | 13 " | ₩ 98,752 | ||
48-22-4001 | 왼쪽 / 오른쪽 / 똑바로 | 2.625 " | 강철 | 16 냉간 압연 강판 / 18 스테인리스 강 | 16 " | 16 " | ₩ 186,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.