그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 드라이버 세트 |
블레이드 소재 | 스틸, 크롬 |
컬러 코드 | 가능 |
처리 | 고무 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 빨간색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4" |
육각 크기 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" |
조각 수 | 7 |
전체 길이 | 7 14" ~ 7 1/2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 중공, 육각 |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 중공 육각 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | 마녀 | 육각 크기 | 항목 | 조각 수 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-2404 | 9/16, 7/16, 5/16, 1/4" | 1/4", 5/16", 7/16", 9/16" | 너트 드라이버 세트 | 4 | 6" | SAE | 마녀 | ₩ 58,905 | ||
48-22-2417 | 13, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5mm | 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0mm | 너트 드라이버 세트 | 7 | 7 14" ~ 7 1/2" | 메트릭 | 중공, 육각 | ₩ 104,842 | ||
48-22-2507 | 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4" | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | 너트 드라이버 세트 | 7 | 7 14" ~ 7 1/2" | SAE | 구멍 | ₩ 157,185 | ||
48-22-2517 | 13, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5mm | 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0mm | 마그네틱 너트 드라이버 세트 | 7 | 7 14" ~ 7 1/2" | 메트릭 | 구멍 | ₩ 186,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.