항목 | 직각 드릴 |
A | 7.0 |
암페어 @ 120V | 7.0 |
베어링스 | 볼과 롤러 |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
코드 길이 | 8ft. |
코드 타입 | 3 컨덕터, Quik-Lok, 8피트 |
핸들 스타일 | D- 핸들 |
핸들 타입 | D |
무부하 RPM | 0에서 355/0에서 750 |
거꾸로 할 수 있는 | 가능 |
역전 | 가능 |
스핀들 크기 | 1 / 2-20 인치 |
스위치 | 트리거 |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 16.25 " |
도구 무게 | 10.3의 파운드 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 7.04 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8467210010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.