그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직각 드릴 |
A | 3.5 |
암페어 @ 120V | 3.5 |
베어링스 | 볼과 롤러 |
척 사이즈 | 3 / 8 " |
코드 길이 | 8ft. |
코드 타입 | 2 컨덕터, 8 피트 |
핸들 스타일 | 직진 |
핸들 타입 | 손바닥 그립 |
무부하 RPM | 0 ~ 1300 |
거꾸로 할 수 있는 | 가능 |
역전 | 가능 |
스핀들 크기 | 1 / 2-20 인치 |
스위치 | 외륜 |
스위치 유형 | 외륜 |
도구 길이 | 11 " |
도구 무게 | 3.9의 파운드 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8467210010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.