항목 | 임팩트 렌치 |
배터리 용량 | 하나 6아,둘 5아 |
클러치 스타일 | 영향 |
드라이브 크기 | 3/4 "정사각형 |
자유 속도 | 1800 RPM |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 권총 그립 |
주택 자재 | 금속, 플라스틱, 고무 |
최대. 토크 | 1500 피트-파운드 |
전체 길이 | 8-1 / 2 " |
전원 | 코드가없는 |
리테이너 유형 | 스루 홀 |
전압 | 18 VDC |
선박 중량 (kg) | 8.64 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배터리 용량 | 드라이브 크기 | 자유 속도 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 리테이너 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2864-20 48-11-1850 | 하나 5 아 | 3/4 "정사각형 | 1800 RPM | 1500 피트-파운드 | 8-1 / 2 " | 스루 홀 | ₩ 1,120,280 | ||
2867-22 48-11-1880 | 세 8 아 | 1 "정사각형 | 1800 RPM | 1800 피트-파운드 | 10-7 / 8 " | 마찰 링 | ₩ 2,833,162 | ||
2863-20 48-11-1850 | 하나 5 아 | 1/2 "정사각형 | 1750 RPM | 1400 피트-파운드 | 8-1 / 8 " | 마찰 링 | ₩ 1,109,115 | ||
2863-22 48-11-1865 | 하나 6아,둘 5아 | 1/2 "정사각형 | 1750 RPM | 1400 피트-파운드 | 8-1 / 8 " | 마찰 링 | ₩ 1,690,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.