항목 | 열전대 온도계 |
정확성 | +/- 0.7도 C |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AA |
교정 인증서 | 아니 |
디스플레이 | 검정 LCD에 흰색 |
메모리 | 아니 |
입력 수 | 2 |
프로브 커넥터 | 미니 타입 |
온도. 범위 | -328에서 2500도 |
열전대 유형 | 유형 K |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.