항목 | 스피드 범프 중간 섹션 |
생산 능력 | 40000의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 19.18 " |
높이 | 1.63 " |
길이 | 19.18 " |
자재 | 고무 |
측정 단위 | 마다 |
스파이크 수 | 2 |
테이프 수 | 1 |
속도 줄이기 | 5 ~ 10mph |
스파이크 크기 | 1 / 2 "X 12 1 / 4" |
테이프 크기 | 6 피트 |
테이프 타입 | 로일 부틸 테이프 |
테이프 폭 | 4" |
폭 | 23.5 " |
함께 작동 | RSH-108-EF-1, RSH-108-EM-A |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 3.49 |
선박 길이 (cm) | 48.74 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 앵커 수 | 볼트 수 | 스파이크 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-MC | 40000의 파운드. | 1.63 " | 19.19 " | 2 | 2 | - | 23.5 " | ₩ 148,730 | ||
RSH-120-MA | 60000의 파운드. | 2.44 " | 20.31 " | - | - | 3 | 35.25 " | ₩ 272,898 | ||
RSH-120-MC | 60000의 파운드. | 2.44 " | 20.31 " | 3 | 3 | - | 35.25 " | ₩ 261,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.