그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
보닛 스타일 | 스레드 된 |
연결 유형 | 납땜하다 |
손잡이 재질 | 주철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 2 5 / 16 " |
맥스. 유체 온도. | 200도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
줄기 재질 | 황동 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 3-5 / 16 " |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481801060 |
원산지 | CN |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
UP668 3/8 " | 1.625 " | 3 / 8 " | 2-27 / 32 " | ₩ 76,702 | |
UP668 1/2 " | 1 25 / 32 " | 1 / 2 " | 2-29 / 32 " | ₩ 86,327 | |
UP668 1 형 | 2 27 / 32 " | 1" | 3-15 / 16 " | ₩ 139,930 | |
UP668 1-1 / 4 " | 3" | 1.25 " | 4-11 / 32 " | ₩ 174,895 | |
UP668 1-1 / 2 " | 3 7 / 32 " | 1.5 " | 4-15 / 16 " | ₩ 204,977 | |
UP668 2 형 | 3 31 / 32 " | 2" | 6.031 " | ₩ 274,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.