CHERNE Sure-Grip 플러그
Cherne Sure-Grip 플러그는 테스트 및 유지 관리 용도로 스터브아웃 라인, 공기/물 배관 입구/배출구/접합부를 일시적 또는 영구적으로 차단하는 데 이상적입니다. 이 플러그를 배관 출구에 밀어 넣어 밀봉할 수 있습니다. Cherne도 제공합니다. 기계식 플러그 단단한 기계적 밀봉이 필요한 응용 분야에 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271158 | 1.5 " | 1.48"에서 1.63" | 22psi/50피트 | 2.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 9,747 | |
A | 271208 | 2" | 1.89"에서 2.09" | 22psi/50피트 | 3" | 폴리 프로필렌 | ₩ 11,900 | |
A | 271308 | 3" | 2.89"에서 3.09" | 13psi/30피트 | 3.7 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 12,897 | |
A | 271408 | 4" | 3.87"에서 4.09" | 13psi/30피트 | 3.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 19,407 |
특징
- 이 플러그는 우발적인 타격과 높은 압력으로 인한 손상을 방지하기 위해 폴리프로필렌 구조를 특징으로 합니다.
- 콘센트 밀봉시 물/공기 누출을 방지하기 위해 천연고무 오링이 있습니다.
- 이 플러그에는 사용자가 배관 입구/출구를 밀봉/개방하는 동안 플러그를 잡을 수 있도록 사각형 스타일의 헤드가 있습니다.
자주 묻는 질문
Cherne Sure-Grip 플러그를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 나사산이 없는 디자인이며 철저한 밀봉을 위해 입구/출구에 간단히 밀어 넣을 수 있습니다.
Cherne Sure-Grip 플러그에는 누출 방지 밀봉을 위해 외부 밀봉제가 필요합니까?
아니오, 이 플러그의 천연 고무 끝단은 고압 조건에서도 유체가 새는 것을 방지하기 위해 파이프 개구부 내부를 단단히 잡습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 핸드 트럭
- 기존 스프레이 건
- 전동 드라이버
- 동기식 구동 기어 벨트
- 부드러운 와이어
- >모터
- 잠금장치
- 경보기
- 자동차 윤활유
- 밀링 공구
- COOPER B-LINE 앵글 벽 지원 키트
- GPIMETERS QSTAR 섬유 벨트
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브 내부 교체 카트리지, FKM
- EATON 10250T 시리즈 범례 플레이트
- LABELMASTER 위험물 예외 수량 라벨
- SMC VALVES 베어링 키트
- GROVE GEAR GR 시리즈, 880 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 5 직경 피치 스틸 마이터 기어
- BROWNING 3525 유형 테이퍼 보어 부싱