그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
볼트 서클 직경 | 4.75 " |
디스크 재료 | 니켈 도금 연성 철 |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | 좋은 |
러그 Dia. | 5 / 8-11 |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
볼트 구멍 수 | 2 |
파이프 크기 | 2" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 10 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 3.85 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8481803030 |
원산지 | CN |
모델 | 볼트 서클 직경 | 디스크 재료 | 핸들 타입 | 라이너 재료 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E 2 | 4.75 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 2" | 화씨 -30 ~ 250도 | ₩ 239,015 | |
CW223E 2 1/2 | 5.5 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 2.5 " | 화씨 -30 ~ 250도 | ₩ 243,040 | |
CW223E 3 | 6" | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 3" | 화씨 -30 ~ 250도 | ₩ 274,540 | |
CW223E 4 | 7.5 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 4" | 화씨 -30 ~ 250도 | ₩ 310,520 | |
CW223E 5 | 8.5 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 5" | 화씨 -30 ~ 250도 | ₩ 451,237 | |
CW223E 6 | 9.5 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 6" | 화씨 -30 ~ 250도 | ₩ 533,872 | |
CW323E 6 | 9.5 " | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 6" | 화씨 -30 ~ 250도 | ₩ 792,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.