항목 | 엔진 구동 용접기 |
암페어 범위 | 10 ~ 325 |
깊이 | 40-1 / 2 " |
엔진 브랜드 | 쾰러 |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 32-3 / 4 " |
HP | 23 |
상 | 1 |
정격 출력 CC / DC | 325A @ 28V, 100 % |
시작 유형 | 전기 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 238.5 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 엔진 브랜드 | 연료 형태 | 높이 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907798 | 40-1 / 2 " | 쾰러 | 가스 | 32-3 / 4 " | 23 | ₩ 22,743,595 | ||
907798002 | 40-1 / 2 " | 쾰러 | 가스 | 32-3 / 4 " | 23 | ₩ 23,333,957 | ||
907798004 | 40-1 / 2 " | 쾰러 | 가스 | 32-3 / 4 " | 23 | ₩ 25,009,582 | ||
907797002 | 40-1 / 2 " | 쾰러 | 가스 | 32-3 / 4 " | 23 | ₩ 21,200,637 | ||
907799001 | 45-3 / 8 " | 쿠보타 | 디젤 | 34-3 / 8 " | 24.8 | ₩ 36,685,670 | ||
907799002 | 45-3 / 8 " | 쿠보타 | 디젤 | 34-3 / 8 " | 24.8 | ₩ 37,032,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.