Miller Electric 용접 장비 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

MILLER ELECTRIC

Miller Electric은 1929년부터 건설, 제조, 제조, 항공, 농업 및 해양 분야용 아크 용접 및 절단 장비를 제조해 왔습니다. 미국 위스콘신에 본사를 둔 이 브랜드는 집진기, 다중 프로세스 용접기, 용접건 어댑터 및 액세서리를 제조합니다. 상세 보기

필터

용접

안전

전기용품

작업공구

HVAC 및 냉각기

선박/차량정비용품

에어/공기압

옥외 장비

파워트렌스미션

모터

수작업공구

하드웨어

용접 필터

아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리전체보기

  • 아크 용접기 액세서리

    Miller Electric 고성능 300A 스틱 용접 액세서리 키트는 Trailblazer 시리즈 용접기 또는 발전기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 고무 재킷이 있는 구리 케이블이 함께 제공됩니다. 러닝 기어 키트, 원격 제어 및 스틱 용접 리드도 사용할 수 있습니다.

  • MIG 액세서리

    Miller Electric 강철 도관 라이너는 M-시리즈 360도 회전 구즈넥 MIG 용접 건과 함께 사용됩니다. 소모품 키트, 주입구 가이드, 드라이브 롤 및 마모 방지 가이드도 사용할 수 있습니다.

  • MIG 건 소모품

    Miller Electric MIG 건 소모품에는 Roughneck MIG 용접 건과 함께 사용하도록 설계된 PTFE 노즐 절연체가 포함됩니다. 알루미늄 재킷 구즈넥이 특징이며 360도 렌치 회전이 가능합니다. 용접 노즐 어댑터, 노즐 및 접촉 팁, O-링 및 가스 확산기도 사용할 수 있습니다.

  • MIG 건

    Miller Electric MIG 건은 제조, 금속 가공 및 자동차 산업에 적합합니다. 기존의 스틱 용접에 비해 깨끗한 용접을 제공합니다.

  • MIG 용접기 액세서리

    Miller Electric 고성능 와이어 피더는 원격 전압 제어, 사전 흐름/사후 흐름, 시작 및 크레이터 설정, 디지털 용접 전압 디스플레이를 위한 프로그래밍 가능한 인터페이스를 제공합니다. 스풀 건 어댑터, 가스 호스 및 용접 스풀 건도 사용할 수 있습니다.

  • 플라즈마 절단 액세서리

    Miller Electric 플라즈마 절단 액세서리에는 Spectrum 625 플라즈마 절단기와 함께 사용하도록 설계된 휴대용 토치 교체품과 ICE-40C/ICE-40T 플라즈마 토치와 함께 사용하기 위한 드래그 실드가 포함됩니다. 어댑터 코드, 소모품 키트, 절단 가이드, 디플렉터, O-링, 보호 커버 및 롤러 가이드도 제공됩니다.

  • 스폿 용접기 액세서리

    Miller 전기 스폿 용접기 액세서리에는 순한 스테인리스 및 아연 도금 재료의 낮은 암페어 용접에 사용되는 공기/수냉식 팁과 공기 냉각 집게가 포함됩니다. 항공 우주 산업 분야에 적합합니다.

  • TIG 토치

    Miller 전기 공기/수냉식 TIG 토치 키트는 구리 및 알루미늄과 같은 비철금속과 스테인리스강의 얇은 부분을 용접하도록 설계되었습니다. 12피트 길이의 풋 컨트롤, 6핀 푸드 페달, 가스 호스, 조절기, 25mm DINSE, TIG 토치 및 토치 액세서리 키트가 장착되어 있습니다.

  • TIG 용접 액세서리

    Miller Electric TIG 용접 액세서리는 다양한 14핀 수신기, 핑거팁 컨트롤, 풋 페달, 이중 실린더 랙이 있는 러닝 기어, 무선 TIG 풋 컨트롤, TIG 스타터 키트, 물 호스, 무선 원격 어댑터 코드, 배터리 상자, 벨트 클립 및 글라이드 패드.

  • 텅스텐 전극

    Miller Electric 텅스텐 전극은 마그네슘, 티타늄, 알루미늄, 니켈 및 구리 합금뿐만 아니라 저합금 및 비부식성 강철 용접에 적합합니다. DC 및 AC 전원 공급 장치와 모두 호환되며 변압기 또는 인버터 기반의 정전류 전원이 필요합니다. 직경은 0.04 및 0.16인치로 제공됩니다.

  • 냉각수 시스템

    폴리에틸렌으로 성형 된 냉각수 탱크, 팬 슈라우드 및 필러 스파우트가 장착되어 용접기의 과열을 방지합니다. 편리한 스태킹을위한 콤팩트 한 수평 디자인과 일관된 압력 및 냉각수 흐름을위한 황동 포지티브 변위 로터리 베인 펌프가 특징입니다.

  • 용접기 생성기 액세서리

    러닝 기어 및 보호 케이지와 함께 사용하도록 설계된 LP 가스 실린더 랙은 33 파운드 및 43 파운드 탱크를 수평으로 수용합니다. 별도의 배터리 충전기, XNUMX 륜 트레일러, 엔진 튜닝 키트, 보호 커버, 러닝 기어 및 보호 용접기 커버도 사용 가능

  • 용접 케이블 커넥터
  • 용접 건 어댑터

    M-시리즈 360도 회전 구즈넥 MIG 용접 건과 함께 사용하기에 이상적인 접촉 팁 어댑터. 높은 가단성을 위한 황동 구조를 특징으로 하며 고착, 골링 및 스레드 벗겨짐을 방지하는 데 도움이 됩니다.

  • 와이어 피더

    해양, 조선, 건설 및 파이프 용접 응용 분야에 가장 적합합니다. 아크 시작을 크게 개선하기 위한 자동 런인 제어 기능과 도구가 필요 없는 회전식 드라이브 어셈블리가 있어 작업자가 드라이브 하우징을 쉽게 회전할 수 있습니다.

아크 용접기 및 플라즈마 절단기전체보기

  • 아크 용접기
  • 미그 용접기

    이 1상 및 3상 MIG 용접기는 금속 가공 및 다중 패스 용접에 적합합니다. 그들은 연속 공급 전극을 사용하고 흄율이 낮습니다. 50 및 60Hz 변형으로 제공됩니다.

  • 다중 프로세스 용접기

    Miller Electric 멀티프로세스 용접기는 AC/DC TIG, MIG, 스틱 및 플럭스 코어 용접을 수행할 수 있는 50/60Hz 휴대용 용접기입니다. 다중 전압 플러그, Auto-Set Elite가 포함된 컬러 LCD 화면 및 Quick Select 드라이브 롤이 특징입니다.

  • 플라즈마 절단기

    최대 7/8 인치 표준 스틸 / 스테인레스 스틸 및 5/8 인치 알루미늄을 절단 할 수 있습니다. 다양한 케이블 길이, 전체 높이 및 입력 전압 등급으로 제공

  • 스틱 용접기

    Miller Electric CSA 인증 스틱 용접기는 접합부 및 합금을 용접하고 녹슬거나 더러운 금속에 접착을 만드는 데 사용됩니다. 저주파수에서 시작하는 TIG 아크를 제공할 수 있는 Lift-Arc 기술이 특징이며 무선 원격 제어와 호환됩니다.

  • TIG 용접기

    Miller Electric TIG 용접기는 알루미늄, 연강 및 스테인리스강과 같은 금속을 접합하는 동안 중요하고 정확한 용접을 만드는 데 사용됩니다. 이 TIG 용접기는 AC 균형 제어, 냉각 시스템 및 이중 디지털 디스플레이 미터를 통합합니다. 또한 DC 전원 공급 장치를 사용하여 용접을 위한 Lift-Arc 기술 및 HF 시작을 특징으로 합니다.

  • 용접기 생성기

    Miller Electric 용접기 발전기는 스틱, TIG(텅스텐 불활성 가스) 및 MIG(금속 불활성 가스) 용접 응용 분야에 동력을 제공하는 연소 엔진을 특징으로 합니다. 전원 공급 장치에 연결할 필요가 없고 트럭이나 트레일러에 실을 수 있기 때문에 엔진 구동식 용접기로 알려져 있습니다.

가스 용접 장비전체보기

  • 절단 토치
  • 가스 용접 팁

    ICE-12C 시리즈 플라즈마 토치와 함께 사용하도록 설계된 드래그 및 확장 플라즈마 절단 팁이 포함되어 있습니다. ICE-25 및 -27 시리즈 플라즈마 토치와 함께 사용하기위한 전극도 사용 가능

  • 레귤레이터

연기 추출기 및 액세서리전체보기

  • 연기 추출기 액세서리

    흄 추출기와 함께 사용하도록 설계된 흄 추출기 암을 포함하여 작거나 제한된 공간에서 용접 흄을 포착합니다. 벽, 받침대 또는 기둥에 쉽게 장착 할 수 있습니다. 수집 호스, 깔때기 노즐, 교체 필터 및 슬롯 노즐도 사용 가능

  • 연기 추출기

    최대 1cfm의 공기 흐름을 생성 할 수있는 5/900 hp 모터를 갖춘 휴대용 연기 추출기. 115V 및 460V 입력 전압 변형으로 제공

밀러 일렉트릭 소개

이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 연기 추출기, 다중 프로세스 용접기, 용접 건 어댑터, MIG 건, MIG 용접기, 플라즈마 절단기, 안전 안경, PAPR, 와이어 피더 및 스폿 용접기가 포함됩니다. 밀러 일렉트릭 플라즈마 절단기 최대 7/8인치 및 5/8인치 두께의 강철 및 알루미늄 시트를 쉽게 절단할 수 있습니다. 절단 및 가우징 작업에 이상적입니다. 밀러 일렉트릭 연기 추출기 납땜, 레이저 절단 또는 용접 작업 중에 생성되는 시안화물 및 탄화수소 기반 입자를 제거하거나 필터링하는 데 이상적입니다. 이 추출기는 1 또는 5hp 모터로 구동되며 최대 공기 흐름은 900cfm입니다.

주요 상품명

Miller Electric의 경쟁 우위

Insight Welding Intelligence: 전체 용접 데이터 솔루션

Miller Electric은 작업에 대한 가시성을 제공하는 사용하기 쉬운 용접 정보 시스템인 Insight Core를 제공합니다. 이는 생산성을 높이고 고품질 용접을 제공하며 비용을 제어하는 ​​데 도움이 됩니다. 설치가 쉬운 이 시스템은 사용자가 기준선을 설정하고 개선을 계획하고 목표를 측정하기 위해 각 용접기의 아크 켜짐 시간을 볼 수 있도록 하여 용접 생산성을 측정합니다. Miller Electric Insight Core는 추세를 보여주고 데이터를 비교하여 보고서를 개발하는 대시보드를 제공합니다. 또한 용접 비용을 파악하고 개선하여 비용을 절감합니다.

자동 라인 기술

Miller Electric 장치에는 단상 또는 XNUMX상 전기 서비스를 사용하여 일관되고 강력한 아크를 제공하거나 급락 및 스파이크가 있는 일관성 없는 전력을 제공하는 Auto-Line 전원 관리 기능이 장착되어 있습니다.

퀵테크

Miller Electric QuickTech 기술은 Multimatic 다중 프로세스 용접기에서 간편한 설정 및 프로세스 변경을 제공하도록 설계되었습니다. 이 기술은 자동으로 극성을 결정하고 MIG 건과 TIG 토치가 동시에 연결 상태를 유지할 수 있도록 합니다. Miller Electric QuickTech 기술을 통해 시스템이 자동으로 올바른 프로세스로 전환할 수 있습니다. 사용자는 방아쇠를 누르거나 풋 컨트롤을 누르기만 하면 됩니다. 마지막으로 사용한 프로세스의 설정을 자동으로 불러올 수도 있습니다.

ZoneFlow 흄 추출 기술

Miller Electric ZoneFlow 기술은 효과적인 연기 포집을 위해 암을 소스에 가깝게 유지하기 위해 암을 지속적으로 조정할 필요가 없습니다. 후드를 아크의 18인치 내에 배치해야 하는 기존 시스템과 달리 Miller Electric ZoneFlow 기술 시스템은 아크에서 최대 5피트 떨어진 곳에서 용접 연기를 포착할 수 있습니다. 작업자는 효과적인 연기 포집 구역을 유지함으로써 아크와의 상호 작용을 줄이고 생산성을 높이며 규정 준수를 개선할 수 있습니다. 이 기술은 깨끗한 환경을 유지하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

Miller Electric이 소유하고 있는 다른 회사는 무엇입니까?

Miller Electric은 Hobart Corporation, Instron, ITW MIma Packaging Systems 및 Avery Weigh-Tronix와 같은 여러 회사를 소유하고 있습니다.

와이어 피더를 TIG 기계 및 MIG 용접에 연결할 수 있습니까?

TIG/스틱 장치는 정전류 전원이고 MIG 장치는 정전압 장치이므로 와이어 피더를 TIG 기계 및 MIG 용접에 연결하는 것은 권장되지 않습니다.

Miller Electric 제품에서 작업 클램프 러그의 용도는 무엇입니까?

작업 클램프 러그는 견고한 작업 클램프 부착을 제공하는 기능입니다. 테이블 상판 하부에 고정되는 알루미늄 탭입니다. 용접기의 작업 클램프가 탭에 부착됩니다.

TIG 용접기에 필요한 전류는 얼마입니까?

TIG 용접 연강(두께 2mm)은 닫힌 루트 맞대기 조인트의 경우 60A, 랩 조인트/외부 모서리의 경우 55A, 필렛 조인트의 경우 75A가 필요합니다.

Millermatic 212 Auto-Set 와이어 용접기는 변압기 기반입니까 아니면 인버터 기반입니까?

Millermatic 212 Auto-Set 와이어 용접기는 변압기 기반 장치입니다.

Miller 전기 용접기를 어떻게 설치합니까?

  • 전원에 접근할 수 있는 작업 공간 근처의 안정적인 위치를 선택하십시오.
  • 작업물의 깨끗하고 노출된 금속 표면에 접지 클램프를 부착합니다.
  • 전극 홀더를 용접 전극에 연결합니다.
  • 용접기를 호환되는 전원 콘센트에 연결하고 전원 스위치를 끄십시오.
  • 프로젝트에 필요에 따라 용접 설정(암페어, 와이어 속도)을 조정하십시오.
  • 전원 스위치를 사용하여 용접기를 켜십시오.
  • 안전장비를 착용하고 적절한 기술에 따라 용접을 시작합니다.
  • 용접 후에는 밀러 전기 용접기를 끄고 전원에서 플러그를 뽑으십시오.

TIG 용접기와 멀티프로세스 용접기의 차이점은 무엇입니까?

제분업자 TIG 용접기 알루미늄, 연강, 스테인리스강과 같은 재료의 정밀한 금속 접합에 이상적입니다. AC 밸런스 제어, 냉각 시스템, 듀얼 디지털 디스플레이 미터, 리프트 아크 기술 및 DC 전원 공급 장치 용접을 위한 HF 스타트 기능을 갖추고 있습니다. 반면 밀러는 다중 공정 용접기 AC / DC TIG, MIG, 스틱 및 플럭스 코어 용접 작업에 적합한 다목적 기계입니다. 이 제품에는 다중 전압 플러그, Auto-Set Elite 기능이 있는 컬러 LCD 화면, 편리한 Quick Select 드라이브 롤이 장착되어 있습니다. 이 용접기는 사용자의 요구 사항에 따라 50/60Hz에서 작동할 수 있습니다.

내 필요에 맞는 올바른 Miller Electric 제품을 어떻게 선택합니까?

  • 귀하의 용접 요구사항을 파악하십시오.
  • 전력 요구 사항을 고려하십시오.
  • 기능을 검토하세요.
  • 호환성을 확인하세요.
  • 예산을 설정하십시오.
  • 사용자 리뷰를 읽어보세요.
  • 필요한 경우 전문가와 상담하세요.