MILLER ELECTRIC 용접 헬멧
자동 어둡게 용접 헬멧
Miller Electric 자동 어두워지는 용접 헬멧은 2개의 아크 센서와 자동 켜짐/꺼짐 전원 제어 기능으로 설계되었습니다. 건설 현장이나 철강 공장에서 사용하기에 이상적입니다. 슬로우/패스트 모션에서 어두운 모드에서 밝은 모드로 쉽게 조정할 수 있는 지연 제어 쉐이드 렌즈와 함께 작동하는 감도 제어 버튼이 장착되어 있습니다. 2000시간, 3000시간 및 무한 배터리 수명 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 용접 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Miller Electric 자동 어두워지는 용접 헬멧은 2개의 아크 센서와 자동 켜짐/꺼짐 전원 제어 기능으로 설계되었습니다. 건설 현장이나 철강 공장에서 사용하기에 이상적입니다. 슬로우/패스트 모션에서 어두운 모드에서 밝은 모드로 쉽게 조정할 수 있는 지연 제어 쉐이드 렌즈와 함께 작동하는 감도 제어 버튼이 장착되어 있습니다. 2000시간, 3000시간 및 무한 배터리 수명 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 용접 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
용접 헬멧
용접 헬멧 그늘 8-12 검정
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
238497 | AC6KDZ | ₩ 134,715 |
특징
- 이 헬멧에는 아크가 칠 때 보호를 위한 자동 ON/OFF 기능이 있습니다.
- 불리한 조건과 원치 않는 장애물이 있는 경우에도 일관된 렌즈 반응을 제공하는 XNUMX개의 별도 아크 센서가 있습니다.
- 이 헬멧에는 사용자가 모드와 설정을 쉽게 조정할 수 있도록 디지털 컨트롤과 큰 푸시 버튼이 있습니다.
- 작업자가 다양한 용접 전류 및 조명 조건에 대해 렌즈 감도를 조정할 수 있도록 감도를 조정할 수 있습니다.
- 높은 정확도를 위한 내장 모드(용접, 절단 및 연마)가 있습니다.
- 이 헬멧은 교체하여 쉽게 수리할 수 있습니다. 부품.
작동 메커니즘
- 이 헬멧에는 착용 시 최대한의 지지를 위해 헤드기어가 내장되어 있습니다. 이 지지대는 헬멧을 제자리에 유지하기 위해 머리를 감싸줍니다.
- 이 헬멧은 헤멧 자체의 디지털 컨트롤에서 보정 및 조정할 수 있습니다.
표준 및 승인
- ANSI
- CSA
자주 묻는 질문
Miller 헬멧을 재설정하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 자동 ON/OFF 버튼을 약 10초간 누르기만 하면 됩니다.
용접 작업을 위해 헬멧을 얼마나 어둡게 설정해야 합니까?
쉐이드 번호 11은 60 - 160A 용접에 권장되며 쉐이드 번호 12는 160 - 250A 전력에 권장됩니다.
용접 헬멧을 청소하는 방법?
사용 후에는 부드러운 천을 사용하여 헬멧을 청소해야 합니다. 순한 비누를 사용하여 헬멧을 청소할 수도 있습니다. 아크 센서는 손상을 방지하기 위해 조심스럽게 청소해야 합니다.
내 용도에 적합한 Miller 용접 헬멧을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 용접 유형, 편안함, 무게, 렌즈 크기 및 쉐이드 조정 범위가 포함됩니다.
Miller Electric 자동 어두워지는 헬멧의 중요성은 무엇입니까?
밀러 일렉트릭 자동 어두워지는 용접 헬멧 호의 밝기에 따라 자동으로 음영 수준을 조정하는 렌즈가 있습니다. 용접공은 용접을 시작하거나 중지할 때 헬멧을 반복적으로 들어올릴 필요가 없으므로 편리함을 제공합니다.
가요 Raptor Supplies 태양열로 구동되는 밀러 용접 헬멧을 제공합니까?
예, 태양열 발전 장치를 찾는 고객은 Miller를 선택할 수 있습니다 263038 용접 헬멧 TIG AMP 등급 20
더 알아보기
- 도서 및 학습용품들
- 파일
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 기어링
- 연기 추출기 및 액세서리
- 오실로스코프 액세서리
- 흡입 건
- 와이어 및 케이블 보호
- 래치
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- NEOPERL 통풍기 여성
- APPROVED VENDOR 릴레이 자기 Dpst 코일
- BALDWIN FILTERS 유압 또는 변속기 스핀 온 필터
- APPROVED VENDOR 6" 트라이 클로버 호환 피팅 클램프
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES 볼 밸브 PVC FKM True Union 개조 키트
- KEY-BAK 키 스파이더
- ARO 핀
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDJS 단일 감속 감속기