MILLER ELECTRIC 256159 용접 헬멧 그늘 8-13 검정
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 어둡게 용접 헬멧 |
ADF 컨트롤 | 디지털 |
배터리 수명 | 3000 시간. |
배터리 타입 | 리튬 |
색상 | 검정 |
그래픽 업로드 | 없음 |
머리 장식 | 래칫 휠 장치 |
렌즈 쉐이드 | 그늘 3, 5-8, 8-13 |
자재 | 나일론 |
아크 센서 수 | 3 |
플레이트 높이 | 1-9 / 10 " |
플레이트 폭 | 3-4 / 5 " |
전원 | Solar Assist가있는 배터리 |
UPC | 715959579575 |
보기 영역 | 7-1 / 10 평방 인치 |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 6506103075 |
원산지 | KR |
A. 자동 어두워지는 헬멧은 주로 고정 및 가변 음영 옵션으로 나뉩니다. 고정 셰이드 헬멧은 특정 용접 유형을 감지하면 하나의 특정 사전 설정 셰이드로 어두워집니다. 동일한 용접을 여러 번 반복하는 용접 작업자에게 적합합니다. 가변 음영 헬멧의 렌즈에는 여러 용접 프로세스 및 응용 분야에서 사용할 수 있는 여러 선택 가능한 음영이 있습니다. 일반적으로 아크의 밝기에 따라 디지털 키패드를 사용하여 렌즈 셰이드를 조정할 수 있습니다.
A.
A. Miller Electric 256159 용접 헬멧에는 내부 커버 렌즈 XNUMX개, 외부 커버 렌즈 XNUMX개 및 헬멧 가방이 함께 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 배터리 수명 | 색상 | 그래픽 업로드 | 항목 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257213 | 3000 시간. | 검정 | 없음 | 자동 어둡게 용접 헬멧 | Solar Assist가있는 배터리 | - | RFQ
| |
257214 | 3000 시간. | 검정 | 두개골 | 자동 어둡게 용접 헬멧 | Solar Assist가있는 배터리 | - | RFQ
| |
264852 | 3000 시간. | 파란색 | 성조기 II | 자동 어둡게 용접 헬멧 | Solar Assist가있는 배터리 | - | RFQ
| |
263038 | 무한의 | 검정 | - | 용접 헬멧 | 태양의 | ₩ 326,777 | ||
271332 | 2000 시간. | 그래픽 업로드 | 고인 | 용접 헬멧 | 배터리 | - | RFQ
| |
288420 | 2000 시간. | 그래픽 업로드 | 성조기 | 용접 헬멧 | 배터리 | - | RFQ
| |
289755 | - | - | - | 자동 어둡게 용접 헬멧 | - | ₩ 969,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.