그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구속 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 2.25 " |
케이블 직경 | 5 / 8 " |
색상 | 백 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
길이 | 6" |
라인 재료 | 폴리 에스터 로프 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 보강 철근 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 훅 |
다리 수 | 1 |
시각적 부하 표시기 | 아니 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 5609003000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 색상 | 길이 | 라인 재료 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014936 / | 2.5 " | 빨간색 | 4ft. | 나일론 로프 / 컨 맨틀 | 카라비너 | ₩ 364,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.