그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 래치 |
깊이 | 1-17 / 32 " |
마감재 | 블랙 파우더 코팅 |
손잡이 | 2-1/32" to 2-21/32" |
높이 | 1.25 " |
래치 유형 | 리프트 앤 턴 |
잠금 유형 | 비 잠금 |
자재 | 강철 |
장착 구멍 직경 | 21 / 32 " |
외부 패널 두께 | 7 / 32 " |
패널 개방 길이 | 41 / 64 " |
패널 개방 폭 | 17 / 32 " |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 마감재 | 손잡이 | 높이 | 잠금 유형 | 자재 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPB2 | 2.25 " | 1.625 " | 크롬 | 5/64" to 1-21/32" | 3.625 " | 비 잠금 | 아연 | - | ₩ 87,202 | ||
1XPB3 | 2.25 " | 1.875 " | 블랙 파우더 코팅 | 5/64" to 1-21/32" | 4.25 " | 비 잠금 | 아연 | - | ₩ 64,277 | ||
4RPZ2 | 2.25 " | 1-17 / 32 " | 세련된 크롬 | 1-21/32" to 2-1/32" | 1.25 " | 비 잠금 | 강철 | 21 / 32 " | ₩ 72,537 | ||
4RPZ4 | 1 11 / 32 " | 1-1 / 16 " | 세련된 크롬 | 0 인치 ~ 1-1 / 32 인치 | 21 / 32 " | 비 잠금 | 강철 | 3 / 8 " | ₩ 48,002 | ||
4RPZ5 | 1 11 / 32 " | 1-1 / 16 " | 블랙 파우더 코팅 | 0 인치 ~ 1-1 / 32 인치 | 21 / 32 " | 비 잠금 | 강철 | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
4RRA1 | 27 / 32 " | 1-5 / 16 " | 세련된 크롬 | 3/16" to 1-19/32" | 1 25 / 32 " | 비 잠금 | 강철 | - | ₩ 98,437 | ||
4RRA2 | 27 / 32 " | 1-5 / 16 " | 블랙 파우더 코팅 | 3/16" to 1-19/32" | 1 25 / 32 " | 비 잠금 | 강철 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.