밀러 그립 앵커리지 커넥터
밀러 그립 앵커는 적절한 크기의 양생된 콘크리트 구멍에 삽입하면 안전한 고정점을 형성합니다. 양생된 콘크리트에 적합하며 최대 3000psi(20.7MPa)의 압축 강도를 가지고 있습니다. 이 앵커는 수직 표면이나 천장/천장에 사용할 수 있습니다.
Honeywell의 Miller 추락 보호 제품 라인에는 다양한 충격 흡수 랜야드, 도구 랜야드, 위치 지정 및 구속 랜야드, 루프 앵커, 로프 그랩, 추락 보호 액세서리 등이 포함됩니다.
Honeywell Miller 안전 장치 작업자의 몸(어깨, 몸통 및 허벅지)에 고정되고 앵커 포인트에 연결됩니다. 추락 시 내구성이 강하고 가벼운 이 하네스는 사용자의 몸 전체에 추락의 힘을 분산시키고 부상을 방지하기 위해 똑바로 유지합니다.
자동 수축 구명줄 (SRL) 및 충격 흡수 끈 Honeywell Miller의 안전 하니스를 연결하거나 바디 벨트 작업자가 움직일 때 넘어짐이 감지될 때까지 자유롭게 고정하고 확장/수축합니다. 작업자가 넘어지기 시작하는 경우 SRL은 제동 및 자체 수축 메커니즘을 사용하여 낙하를 멈추고 에너지를 흡수합니다. 반면에 Miller Honeywell 충격 흡수 랜야드는 자유롭게 매달린 랜야드/구명줄을 확장하여 충격을 완화하고 작업자가 자유 낙하하는 것을 방지합니다.
OSHA, ANSI/ASSP Z359 및 CSA 안전 표준을 준수하는 다양한 Honeywell Miller 안전 제품 중에서 선택하십시오.
덕트 및 부속품(1개 상품)
자동 수축 라이프 라인(157 제품)
수평 및 수직 라이프 라인(176 제품)
하네스(502 제품)
포지셔닝 및 구속 끈(53 제품)
루핑 앵커(14 제품)
빔 및 스틸 앵커Honeywell Miller 조절식/고정식 빔 앵커는 I 또는 H-빔 플랜지를 클램핑하여 임시/영구 고정, 스냅 후크 및 카라비너 부착을 제공하는 데 사용됩니다. 빔 낙하 보호를 위한 포지티브 잠금 결합 시스템으로 빠른 클릭 조정을 제공합니다(최대 용량: 410lb).(20 제품)
보디 벨트그들은 추락 방지를 제공하기 위해 전신 하네스와 함께 사용됩니다. 측면 D-링이 있어 부분/전체 측면 이동이 가능하고 가죽 도구 루프가 있어 수리 또는 작업 위치 지정 작업 중에 편리한 도구를 부착할 수 있습니다. 이 바디 벨트는 나일론 및 폴리에스터 웨빙 소재로 제공됩니다.(33 제품)
특수 앵커(17 제품)
밀폐 공간 호이스트 상부 돛대이 마스트는 윈치 또는 자동 수축 구명줄을 장착하기 위해 대빗 베이스 또는 암에 연결됩니다. 그들은 davit 시스템의 높이를 확장하는 데 사용됩니다.(3 제품)
밀폐 공간 호이스트 휴대용베이스그들은 대빗 시스템을 독립형 단위로 변환하고 한 위치에서 다른 위치로 이동하는 데 사용됩니다. 그들은 davit 마스트 암과 작업자의 무게를 견딜 수 있는 균형추를 갖추고 있습니다.(2 제품)
밀폐 공간 호이스트 마운트Honeywell Miller 밀폐 공간 호이스트 마운트는 밀폐 공간 장비를 바닥이나 벽에 장착하는 데 사용됩니다. 실외용으로 샌드 블라스트 처리된 스테인리스 스틸 또는 아연 도금된 스틸로 만들어집니다.(5 제품)
밀폐 공간 윈치 장착 브래킷이 장착 브래킷은 윈치를 협소한 공간 장비에 연결하는 데 사용됩니다.(2 제품)
충격 흡수 끈(106 제품)
밀폐 공간 진입 윈치이 윈치는 삼각대, 데이빗 암 또는 가드레일에 장착하여 제한된 공간에서 작업자를 낮추고 들어 올립니다.(7 제품)
밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장그들은 davit 베이스와 마스트 암 사이에 부착하여 davit 시스템의 높이와 도달 범위를 확장합니다. 21, 33 및 45인치 높이에서 사용할 수 있습니다.(3 제품)
밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트이 차량 히치 마운트는 휴대용 차량 장착 대빗 시스템을 차량 히치에 설치하고 시스템과 작업자 모두의 무게를 지지하는 데 사용됩니다.(1개 상품)
가을 구조 장치브랜드의 추락 구조 장치는 밀폐된 공간에서 넘어진 작업자를 안전하게 들어올리거나 내려서 구조하는 데 사용됩니다. 이 자체 구조 또는 보조 구조 장비는 낙상 관련 부상/사고를 예방합니다.(12 제품)
가을 구조 액세서리케이블 등반/구명줄 시스템과 같은 Honeywell Miller 추락 구조 액세서리는 고정 사다리를 오르내릴 때 작업자에게 발판을 제공합니다. 트레일링 케이블 슬리브는 케이블 구명줄 시스템이 추락을 감지하고 부상을 방지할 때 제자리에 고정됩니다.(3 제품)
로프 그랩(4 제품)
파이프 행거 및 클램프(14 제품)
콘크리트 앵커Honeywell Miller 콘크리트 앵커는 앵커링, 비계 및 철거 후 콘크리트 파편 제거에 사용되는 다기능 그립입니다. 쉽게 제거 및 재설치할 수 있으며 단조 강철, 아연 도금 강철 및 폴리에스터 변형으로 제공됩니다.(14 제품)
밀폐 된 우주 삼각대그들은 수직으로 출입할 때 안정적인 베이스를 제공하기 위해 XNUMX개의 다리를 가지고 있습니다. 이 삼각대 시스템은 진입점 위에 배치되며 윈치 또는 자체 수축식 구명줄(SRL)을 사용하여 작업자를 높이고, 내리고, 회수합니다.(7 제품)
하네스 액세서리(21 제품)
추락 방지 포스트 및 확장Honeywell Miller 추락 방지 포스트는 수평 및 수직 구명줄을 사용하기 위해 연장 및 부착물(예: 대빗 암)에 연결됩니다. 안전한 설치를 위해 베이스에 장착할 수 있습니다.(1개 상품)
라이프 라인 액세서리(4 제품)
추락 체포 포스트 데빗 암그들은 오버 헤드 고정이 불가능한 제한된 공간 응용 분야에서 추락 방지 및 작업자 회수에 이상적입니다.(2 제품)
추락 방지 키트(61 제품)
ID 카드 프린터 액세서리(2 제품)
플레이트 및 플레이트 커버(2 제품)
카라비너이 OSHA 준수 추락 제한 장치는 하네스 웨빙에 걸리는 것을 방지하기 위한 부드러운 커넥터 노즈와 Twin Turbo G2 커넥터의 손쉬운 채널링을 위한 D-패드 클립이 특징입니다.(10 제품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(28 제품)
밀폐 공간 진입 액세서리(24 제품)
에어 윈치(2 제품)
장갑 홀더 클립(1개 상품)
도구 끈(5 제품)
폴리 셔 액세서리(2 제품)
밀어서 튜브 피팅 연결(4 제품)
공급 된 공기 호흡기(19 제품)
PAPR 액세서리(2 제품)
용접 헬멧 액세서리(10 제품)
PAPR 및 공급 된 에어 후드 및 헬멧(2 제품)
대부분의 Honeywell Miller 제품은 Condor, DBI-SALA, Gemtor, Klein Tools 및 Protecta 장비와 상호 참조됩니다. 재고가 없거나 구식인 경쟁사 장비나 도구를 찾고 있다면 그럴 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Honeywell Miller 장비를 사용할 수 있습니다.
Honeywell Miller 장비 크기는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 부품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Honeywell Miller 장비는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Honeywell의 Miller 추락 보호 제품 라인에는 다양한 충격 흡수 랜야드, 도구 랜야드, 위치 지정 및 구속 랜야드, 루프 앵커, 로프 그랩, 추락 보호 액세서리 등이 포함됩니다.
Honeywell Miller 안전 장치 작업자의 몸(어깨, 몸통 및 허벅지)에 고정되고 앵커 포인트에 연결됩니다. 추락 시 내구성이 강하고 가벼운 이 하네스는 사용자의 몸 전체에 추락의 힘을 분산시키고 부상을 방지하기 위해 똑바로 유지합니다.
자동 수축 구명줄 (SRL) 및 충격 흡수 끈 Honeywell Miller의 안전 하니스를 연결하거나 바디 벨트 작업자가 움직일 때 넘어짐이 감지될 때까지 자유롭게 고정하고 확장/수축합니다. 작업자가 넘어지기 시작하는 경우 SRL은 제동 및 자체 수축 메커니즘을 사용하여 낙하를 멈추고 에너지를 흡수합니다. 반면에 Miller Honeywell 충격 흡수 랜야드는 자유롭게 매달린 랜야드/구명줄을 확장하여 충격을 완화하고 작업자가 자유 낙하하는 것을 방지합니다.
OSHA, ANSI/ASSP Z359 및 CSA 안전 표준을 준수하는 다양한 Honeywell Miller 안전 제품 중에서 선택하십시오.
밀러 그립 앵커는 적절한 크기의 양생된 콘크리트 구멍에 삽입하면 안전한 고정점을 형성합니다. 양생된 콘크리트에 적합하며 최대 3000psi(20.7MPa)의 압축 강도를 가지고 있습니다. 이 앵커는 수직 표면이나 천장/천장에 사용할 수 있습니다.
Miller Shadow 조절식 및 고정식 보 앵커는 I형 및 H형 보 플랜지에 수평으로 연결됩니다. 조절식 앵커는 부드럽게 미끄러져 작업자가 편안하게 움직일 수 있습니다. 고정식 보 앵커는 수평 또는 수직으로 작동하여 보나 기둥을 단단히 고정하고 임시 고정을 제공합니다....
이 키트에는 가볍고 조절이 간편한 타이탄 하네스가 포함되어 있습니다. 혁신적인 패딩으로 편안함을 더했습니다. 또한, 눈에 잘 띄는 색상의 웨빙으로 추락 방지 및 안전성을 제공합니다. 하네스에는 하네스를 정확하게 조절할 수 있는 슬라이딩 D링이 포함되어 있습니다.
타이탄 비신축성 하네스는 충격 흡수 랜야드 또는 위치 및 제지 랜야드 콤보에 연결됩니다. 튜브형 충격 흡수 랜야드는 내장된 직조 내부 코어를 갖추고 있어 추락 방지력을 줄여줍니다. 배낭형 랜야드는 d를 전개하는 백업 안전 스트랩과 함께 제공됩니다....
이 구조 및 하강 장비는 가장 엄격한 테스트 기준을 준수합니다. 고품질 양극산화 처리된 알루미늄 하우징을 특징으로 합니다. 하강을 제어하고 진동을 줄여주는 원심 브레이크가 장착되어 있습니다. 30kg에서 250kg(2인승)까지의 하강 하중을 허용합니다.

이 비용 효율적인 휴대용 앵커리지 솔루션은 최첨단 데크 시공에 종사하는 작업자를 보호하도록 설계되었습니다. 안전 모니터나 임시 케이블 구명줄 시스템의 필요성을 줄여줍니다. 이 추락 방지 시스템은 교량 데크, 창문 세척 및 금고 출입에 적합합니다. 이 시스템에는 두 개의 일체형 아이볼트 부착 지점이 있습니다....
라벨에 개별 일련 번호가 있는지 확인하고 후면 D-링의 상태를 확인합니다. 어깨끈으로 하네스를 잡고 웨빙이 고르게 걸려 있는지 확인하십시오.
OSHA 표준에 따르면 추락 방지 장치는 일반 산업 작업장에서는 XNUMX피트, 조선소에서는 XNUMX피트, 건설에서는 XNUMX피트, 긴 지주 작업에서는 XNUMX피트 높이에서 제공되어야 합니다.