항목 | 구조 및 하강 시스템 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 1" |
색상 | 빨간색 |
하드웨어 재료 | 알루미늄, 나일론, 스틸 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 1" |
길이 | 50ft. |
라인 재료 | 컨맨틀 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 카라비너 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 카라비너 |
스트랩 너비 | 2" |
인장 강도 | 3100의 파운드 |
무게 용량 | 330의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 하드웨어 재료 | 길이 | 스트랩 너비 | 인장 강도 | 무게 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-200 / 200 피트 | 알류미늄 | 200ft. | - | 5600의 파운드 | 300의 파운드 | ₩ 6,515,302 | ||
SE / 100FT | 알루미늄, 나일론, 스틸 | 100ft. | 1" | 3100의 파운드 | 330의 파운드 | ₩ 2,852,360 | ||
SECRKT / 300FT | 알루미늄, 나일론, 스틸 | 300ft. | 2" | 3100의 파운드 | 330의 파운드 | ₩ 5,977,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.