그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 클램프 |
클램핑 Dia. | 3 / 8 " |
색상 | 검정 |
자재 | 나일론 |
장착 구멍 직경 | 0.140 " |
온도. 범위 | -40 ~ + 185F |
두께 | 0.05 " |
폭 | 0.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클램핑 Dia. | 색상 | 장착 구멍 직경 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22CC50C0562 | 9 / 16 " | 자연의 | 0.167 " | 0.05 " | 0.5 " | ₩ 24,418 | ||
22CC50D0187B | 3 / 16 " | 검정 | 0.203 " | 0.05 " | 0.5 " | ₩ 23,189 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.