MARATHON MOTORS 범용 모터, 삼상, 방적, C 페이스 풋리스
마라톤 범용 모터는 AC 전력을 토크로 변환하여 기계적 부하를 구동합니다. 이 토크는 비틀림 또는 회전력의 척도입니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K35FN55 | 1.5-1.8/0.9 | 1/3 | 8" | 61.0% | 9.88 " | 1.75 | ₩ 494,427 | |
B | 5K37MN37 | 2.6-2.6/1.3 | 3/4 | 8.875 " | 74.0% | 10.75 " | 1.50 | ₩ 602,700 | |
C | 5K38PN47 | 3.3-3.2/1.6 | 1 | 9.437 " | 74.0% | 11 5 / 16 " | 1.40 | ₩ 595,980 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- 마라톤 범용 모터는 최대 3rpm의 속도로 일정한 전력을 공급하고 진동이 없고 부드러운 성능을 제공하기 위해 1725상 작동이 있습니다.
- 사용자 편의를 위해 어떤 각도로든 설치할 수 있습니다.
- 이 장치는 시계 방향/반시계 방향 회전이 있는 키 샤프트가 있는 강철 또는 압연 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 개방형 방적형 인클로저는 모터를 통해 공기가 흐르고 과열을 방지합니다.
- 그들은 일정한 속도로 다람쥐 케이지 유도가 있습니다.
- 볼 베어링은 모터 마찰을 줄이기 위해 샤프트 끝에 기계적으로 고정되어 있습니다.
- 이 모델은 Z, H 및 C 프레임 유형으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- NEMA
자주 묻는 질문
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
키 샤프트의 목적은 무엇입니까?
샤프트 키는 회전하는 기계 요소를 샤프트에 연결하는 금속 조각입니다. 토크 전달을 가능하게 하고 두 부품 사이의 상대 회전을 방지합니다.
Z, H 및 C 프레임 구조는 무엇을 나타냅니까?
- Z: 프레임에 비표준 샤프트가 있습니다.
- H: 프레임에는 3인치와 5인치에 장착 구멍 세트가 있습니다.
- C: 모터는 전면 장착 가능합니다.
- 이러한 문자 지정 및 프레임 표준은 NEMA에서 정의합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 스트레이너
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 스펙트럼 분석기 액세서리
- 플라스틱 천공 시트
- 감압 자동 제어 밸브
- 베어링스
- AC 모터
- 와이어 관리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 오일 쿨러
- MOODY TOOL 정밀 프로브
- ADB HOIST RINGS MFG. High-Vis 호이스트 링
- ARLINGTON INDUSTRIES EMT 압축 커넥터, 비 차단
- WATTS 제빙기 여과 시스템
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 딥 임팩트 소켓
- REELCRAFT 핀
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 초경 드릴, 5374 시리즈
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5967T 시리즈