항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3.3-3.2/1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.437 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 74.0% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 5 / 16 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.40 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
UPC | 722856049278 |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 8.91 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8501516040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.