MICRO PLASTICS

Essentra의 자회사인 Micro Plastics, Inc는 50년 이상 맞춤형 및 표준 패키징 및 몰딩 솔루션을 제공해 왔습니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 나사, 너트, 플랫 와셔, 스페이서, 클램프, 푸시 인 리벳, 해머 드라이브 핀 앵커, 스레드 스터드 및 맞춤 핀. 이 브랜드의 나일론 6/6 클램프는 내화학성이 있으며 전자, 자동차 및 항공 산업에서 케이블, 와이어, 튜브 또는 광섬유를 고정, 절연 및 라우팅하도록 설계되었습니다. 이 ISO 9001:2015 인증 나일론 클램프는 최대 2.39인치(내경) 크기로 제공됩니다. 나사와 와셔의 사전 조립이 필요한 상황에서 최종 조립 비용을 줄이기 위해 Micro Plastics는 나일론을 제공합니다. 고정 와셔 스크류 섕크를 강력하게 고정하기 위해 특별히 구성된 내경 설계가 특징입니다. 다양한 직경과 재질의 변형으로 제공되는 다양한 패스너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

마이크로 플라스틱 케이블 와이어 및 호스 클램프

케이블 와이어 및 호스 클램프케이블, 전선, 튜브, 파이프 및 광섬유를 고정, 절연 및 배선하는 데 사용되는 성형 나일론 클램프입니다. 최대 1.5 인치 파이프 클램프 가능(142 제품)

마이크로 플라스틱 특수 나사 스터드

특수 나사산 스터드용접이 허용되지 않는 장비의 고정 용도에 적합한 접착식 나사산 스터드입니다. 단순히 공작물에 부착하여 영구적 인 수나사 표면을 생성합니다. 전단 강도 및 내용 제성을위한 VHB 아크릴 접착제 장착(3 제품)

마이크로 플라스틱 기계 나사

기계 나사(99 제품)

마이크로 플라스틱 고정 스페이서

유지 스페이서전기 및 전자 부품을 연결하는 데 사용되는 비전 도성 및 비자 성 나일론 유지 스페이서입니다. 나사 생크의 나사산을 잡고 조립하는 동안 스페이서를 제자리에 유지하기위한 고정 리브가 장착되어 있습니다.(12 제품)

MICRO PLASTICS 고정 와셔

고정 와셔두 개 이상의 구멍으로 만들어졌습니다. 가이드가 필요한 케이블, 와이어, 코드 또는 체인 어셈블리 애플리케이션에 이상적입니다. 저 마찰과 높은 내압성을 위해 자연스러운 마감 처리 된 나일론 바디가 특징입니다. 0.032 및 0.062 인치 두께 옵션 제공(7 제품)

마이크로 플라스틱 라운드 스페이서

원형 스페이서가구 품목의 금속 패스너 대체품으로 사용되는 경량 및 부식 방지 스페이서. 어셈블리를 조립, 장착 또는 설치하는 동안 구성 요소 사이에 여유 공간을 두십시오. 3/8 및 1/2인치의 외경으로 제공(108 제품)

마이크로 플라스틱 원형 스탠드오프

라운드 스탠드 오프완성된 외관을 위해 한쪽 끝에 스탠드오프 캡과 함께 사용됩니다. 데스크탑이나 벽에 유리 패널을 설치하는 데 가장 적합합니다. 나사를 수동으로 조일 수 있는 둥글고 매끄러운 본체가 특징입니다. 3/16에서 1인치 범위의 길이로 사용 가능(25 제품)

마이크로 플라스틱 도토리 열매

도토리 너트한쪽에 돔형 끝이있는 미터법 / SAE 캡 너트; 건축 금속 작업에서 나사산 막대 또는 기계 나사의 덮개로 사용할 수 있습니다.(12 제품)

마이크로 플라스틱 잠금 너트

로크 너트(8 제품)

마이크로 플라스틱 육각 너트

육각 너트(14 제품)

마이크로 플라스틱 엄지 너트

엄지 너트(5 제품)

마이크로 플라스틱 윙 너트

윙 너트(8 제품)

마이크로 플라스틱 다웰 핀

맞춤 핀오일, 석유 기반 연료, 유기 용제 또는 알칼리에 대한 저항력과 높은 하중지지 용량을 제공하는 성형 플라스틱 다웰; 목공 작업에 이상적입니다.(1개 상품)

마이크로 플라스틱 평와셔

플랫 와셔패스너의 표면적을 늘리고 고정 된 물체의 압력을 줄이기 위해 설계된 나일론 와셔(40 제품)

마이크로 플라스틱 절연체 와셔

절연체 와셔자동차, 전기, HVAC 및 제조 산업의 애플리케이션을위한 가이드, 범퍼 및 스페이서로 사용됩니다. 나일론 6/6으로 제작되어 습기, 먼지, 균열 및 마모에 대한 내성을 보장합니다. 최대 화씨 185 도의 온도를 견딜 수 있도록 자연스러운 마감 처리(32 제품)

마이크로 플라스틱 카운터싱크 와셔

접시 머리 와셔전기적 접촉으로부터 패스너 헤드를 보호하기 위해 튼튼한 전기 절연 나일론 6/6 구조를 특징으로하는 컵 와셔. 바인더, 원형, 팬, 육각 및 필 리스터 나사 수용 가능(5 제품)

마이크로 플라스틱 해머 드라이브 핀 앵커

해머 드라이브 핀 앵커벽돌, 콘크리트 표면 또는 블록 모재에 중형 고정 용도에 이상적입니다. 강철 핀이있는 나일론 본체를 사용하여 설치 중에 구부러지지 않도록합니다. 버섯, 원형 및 트러스 헤드 옵션으로 제공(11 제품)

마이크로 플라스틱 푸시인 리벳

푸시 인 리벳단면 액세스로 금속, 목재 및 플라스틱 패널을 고정하도록 설계되었습니다. 화씨 185도까지 견딜 수 있습니다. 바인더, 트러스 및 원형 헤드 옵션으로 제공됩니다.(48 제품)

마이크로 플라스틱 엄지 나사

나비 나사(17 제품)

마이크로 플라스틱에 대하여

Essentra의 자회사인 Micro Plastics, Inc는 50년 이상 맞춤형 및 표준 패키징 및 몰딩 솔루션을 제공해 왔습니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 나사, 너트, 플랫 와셔, 스페이서, 클램프, 푸시 인 리벳, 해머 드라이브 핀 앵커, 스레드 스터드 및 맞춤 핀. 이 브랜드의 나일론 6/6 클램프는 내화학성이 있으며 전자, 자동차 및 항공 산업에서 케이블, 와이어, 튜브 또는 광섬유를 고정, 절연 및 라우팅하도록 설계되었습니다. 이 ISO 9001:2015 인증 나일론 클램프는 최대 2.39인치(내경) 크기로 제공됩니다. 나사와 와셔의 사전 조립이 필요한 상황에서 최종 조립 비용을 줄이기 위해 Micro Plastics는 나일론을 제공합니다. 고정 와셔 스크류 섕크를 강력하게 고정하기 위해 특별히 구성된 내경 설계가 특징입니다. 다양한 직경과 재질의 변형으로 제공되는 다양한 패스너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.