항목 | 휴대용 진공 / 송풍기 |
공기 흐름 | 100 CFM |
A | 7.5 |
부대 유형 | 천 |
필터 유형 | 옷 가방 |
높이 | 7" |
호스 직경 | 1.5 " |
호스 길이 | 3ft. |
Hz | 60 |
길이 | 17 " |
순 무게 | 8.5의 파운드 |
피크 HP | 1.7 |
전원 코드 길이 | 12ft. |
정적 압력 | 80 " |
탱크 재질 | 강철 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 5.05 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 공기 흐름 | A | 순 무게 | 폭 | 부대 유형 | 필터 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM12500 | 16.5 " | CFM 70 | 4.5 | 6.25의 파운드 | 4" | 서 | 종이 봉지 | 5.5 " | ₩ 281,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.