PROTO 내부 파이프 렌치
Proto 내부 파이프 렌치는 금속 파이프 및 부속품을 돌리기 위해 설계된 배관도구입니다. 파이프 주변을 조여 단단히 고정할 수 있는 조정 가능한 조가 있으며 나사산이 있는 파이프 끝단, 플러그 및 피팅이 파손된 부분을 제거하는 데 이상적입니다. 그들의 편심 캠 동작은 파이프 벽에 대해 렌치를 움직입니다. 그들은 강화 강철로 만들어졌으며 부식 방지 도금이 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 육각 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J140-1 | 1" | 1" | 내부 파이프 렌치 | ₩ 42,332 | |
B | J140-12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 내부 파이프 렌치 | ₩ 22,750 | |
C | J140-34 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 내부 파이프 렌치 | ₩ 29,855 | |
D | J140세트 | 3/8, 1/2, 3/4, 1" | 3/8, 1/2, 3/4, 1" | 내부 파이프 렌치 세트, 4PC | ₩ 136,517 |
내부 파이프 렌치
Proto의 내부 파이프 렌치는 파이프 표면이나 나사산을 손상시키지 않고 끊어진 나사산이있는 파이프 끝, 파이프 플러그 및 피팅을 제거하는 데 사용됩니다. 그들은 경화 강철로 만들어졌으며 부식 방지 도금이되어 있습니다. Proto의 토크 렌치는 편심 캠 동작을 사용하여 렌치를 파이프 벽에 대고 움직입니다.
작동 메커니즘
- 피팅 주위에 맞도록 렌치의 턱을 조정합니다.
- 조가 내부에 있고 핸들이 피팅 외부에 있도록 렌치를 배치합니다.
- 핸들을 돌려 피팅 주변의 턱을 조입니다.
- 조가 피팅을 잡고 나면 핸들을 사용하여 피팅을 원하는 방향으로 돌립니다(시계 방향으로 조이면 시계 반대 방향으로 풀 수 있음).
자주 묻는 질문
내부 파이프 렌치를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
뻣뻣한 브러시와 순한 세제를 사용하여 턱과 핸들을 청소한 다음 렌치를 완전히 말립니다. 피벗 포인트와 나사산에 가벼운 오일이나 윤활유를 바르면 부드럽게 움직입니다.
내부 파이프 렌치의 턱을 조정하는 방법은 무엇입니까?
턱 상단에 있는 조정 노브 또는 윙 너트를 돌립니다. 이렇게 하면 턱이 열리거나 닫혀 피팅 주위에 맞게 크기를 조정할 수 있습니다.
내부 파이프 렌치를 보관하는 방법?
내부 파이프 렌치를 도구 상자나 도구 캐비닛과 같은 건조한 장소에 보관하여 녹과 부식으로부터 보호하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐비닛 액세서리
- 스테인레스 스틸 파이프
- 온도 컨트롤러
- 금속 가공 기계 액세서리
- 작업 조끼
- 모터용품
- 손톱 및 톱마
- 로프 및 로프 액세서리
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- APPROVED VENDOR 플런저 도어 스톱
- BRADY 파이프 마커, 빗물
- SLUGGER 벨트 그라인더 5 Hp
- SOLBERG 진공 필터 5 마이크론
- BALDWIN FILTERS 연료 스트레이너
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 고밀도 슬라이딩 트랙 시스템
- COOPER B-LINE 전자 프레임 상단 각도 절연 키트
- WEILER 이중 나선형 튜브 브러쉬
- MASTER LOCK 보관함 사물함
- MASTER APPLIANCE 모터