그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 억 제기 |
깊이 | 2-4 / 5 " |
인클로저 재질 | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 |
외함 유형 | IP20 |
필터 유형 | 비 필터링 |
IP 등급 | 20 |
길이 | 4" |
위치 유형 | 4에게 입력 |
자재 | PET (폴리 에텔 렌 테르 프탈레이트) |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 750 |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 40kA |
보호 모드 | +/-에서 +/-, +/-에서 PE |
장착 스타일 | DIN- 레일 |
공칭 방전 전류 | 20kA |
극 수 | 3 |
상 | PV-Y |
단락 전류 등급 | 200kA |
타입 | 플러그 가능 |
전압 | 600DC |
전압 보호 등급 | 2400V |
폭 | 2" |
철사 게이지 | 6 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.