EATON 70 시리즈 광전 센서 헤드
Eaton 70 시리즈 광전 센서 헤드는 포장, 자재 취급 및 자동차 분야에서 물체의 존재 여부를 감지하기 위해 제조 및 자동화 분야에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 1273A-000 | ₩ 1,098,384 | RFQ
|
A | 1372AS3335 | ₩ 4,690,168 | RFQ
|
A | 1273AF3501 | ₩ 1,964,256 | RFQ
|
B | 1273A-100 | ₩ 1,350,916 | RFQ
|
A | 1270A-000 | ₩ 1,098,384 | RFQ
|
A | 1279A-6501 | ₩ 982,128 | RFQ
|
A | 1270AF2100 | ₩ 1,427,104 | RFQ
|
C | 1571A-6501 | ₩ 2,244,872 | RFQ
|
D | 1470A-6501 | ₩ 1,864,044 | RFQ
|
A | 1273AF3003 | ₩ 1,619,520 | RFQ
|
A | 1273AS9023 | ₩ 1,463,167 | RFQ
|
B | 1273A-200 | ₩ 1,623,524 | RFQ
|
A | 1270A-300 | ₩ 978,124 | RFQ
|
A | 1273AF1202 | ₩ 1,771,839 | RFQ
|
A | 9082A-6501 | ₩ 5,423,768 | RFQ
|
E | 1471A-6501 | ₩ 5,960,920 | RFQ
|
F | 1370A-6501 | ₩ 1,671,628 | RFQ
|
G | 1372A-6501 | ₩ 3,387,356 | RFQ
|
H | 1273A-300 | ₩ 1,098,384 | RFQ
|
A | 1270AF4003 | ₩ 1,599,472 | RFQ
|
특징
- 낮과 어둠 속에서 사용할 수 있도록 밝음/어두움 모드 선택을 제공합니다.
- 이 센서 헤드에는 108피트 코드가 장착되어 있으며 5mA ~ 10A 범위의 부하 전류가 있습니다.
- 이러한 센서 헤드는 제어 장치에서 최대 1000피트 거리에 장착할 수 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
Eaton 70 시리즈 광전 센서 헤드의 응답 시간 범위는 어떻게 됩니까?
0.5~14ms.
광전 센서와 근접 센서의 차이점은 무엇입니까?
광전 센서는 물체를 감지하기 위해 광선을 사용하는 반면 근접 센서는 물체의 존재를 감지하기 위해 용량성 또는 전자기장을 사용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 검은 파이프
- 소형 회로 차단기에 볼트
- 파이프 로케이터
- 윤활 용기 액세서리
- 항공 냉각 시스템
- >모터
- 잠금장치
- 호스 클램프
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 전구 관련 제품
- DORAN 기계 높이로드
- OSG 고속 강철 탭, 증기 산화물 마감
- BUSSMANN 엔드 커버
- ALBION 바닥 잠금장치
- APPROVED VENDOR 로드, 주철, 65-45-12 인치
- NUMATICS 밸브 에어 파일럿, 4 방향
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, UNF, 2B
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 7/8-14 Unf Lh
- EATON H-Max 시리즈 가변 주파수 드라이브, FR7
- BOSTON GEAR 700 시리즈 SSHF 스테인리스강 감속기