그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 플랩 휠 |
연마 재 | 알루미늄 산화물 블렌드 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본드 |
지름 | 2" |
학년 | 끝 |
모래 | 120 |
최대 RPM | 25,000 |
생크 크기 | 1 / 4 "-20 |
생크 타입 | 스레드 된 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 생크 크기 | 생크 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834137142 | 1.5 " | 끝 | 120 | 25,000 | 1 / 4 " | 직진 | 1" | ₩ 16,537 | ||
08834132101 | 1.5 " | 아주 좋은 | 240 | 25,000 | 1 / 4 " | 직진 | 1" | ₩ 17,377 | ||
08834137340 | 1.5 " | 조잡한 | 60 | 25,000 | 1 / 4 " | 직진 | 1" | ₩ 15,225 | ||
08834137141 | 1.5 " | 중급 | 80 | 25,000 | 1 / 4 " | 직진 | 1" | ₩ 15,225 | ||
08834137312 | 1" | 끝 | 120 | 30,000 | 1 / 4 " | 직진 | 1" | ₩ 12,005 | ||
08834137313 | 1" | 아주 좋은 | 180 | 30,000 | 1 / 4 " | 직진 | 1" | ₩ 12,775 | ||
08834137315 | 1" | 엑스트라 파인 | 320 | 30,000 | 1 / 4 " | 직진 | 1" | ₩ 9,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.