MERIT
필터
연마재
금형/기계공작
연마재 필터
샌딩 액세서리전체보기
아버 및 맨드릴 마운트 샌딩 디스크 표면 블렌딩 또는 스톡 제거를 위해 앵글 그라인더 또는 샌딩 머신(최대 속도 11000rpm)에 아버 또는 맨드릴을 장착하도록 설계되었습니다. 세라믹 또는 지르코늄 알루미나로 제작되며 입자 크기가 최대 120인 중간, 미세, 거친 및 매우 거친 등급으로 제공됩니다.
플랩 디스크 후크 앤 루프 샌딩 디스크 샌딩 디스크 잠금 샌딩 벨트
연마 액세서리전체보기
연마재 맨드릴 직경이 1/2인치 및 1/4인치이고 최대 회전 속도가 25000rpm인 방사형 강모 디스크와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 튜브 및 실린더 내부를 연마하는 데 사용됩니다. 1/4 ~ 1/2인치의 스레드 크기 범위에서 사용 가능
디스크 백업 패드 확장 드럼 샌딩 디스크 핸드 패드 홀더
연마 밴드 및 롤전체보기
연마 롤 가벼운 디버링, 블렌딩, 샌딩 및 마무리 작업에 적합한 150피트, 알루미늄 산화물 연마 롤. 입자 크기가 최대 320인 중간, 미세 및 매우 미세한 등급으로 제공
나선형 및 카트리지 롤 나선형 밴드
장점
Saint Gobain 브랜드인 Merit Abrasives는 디버링, 그라인딩, 폴리싱, 마무리 및 청소 응용 분야를 위한 광범위한 디스크 및 연마 제품을 제공합니다. Merit Abrasives 카탈로그에는 샌딩 벨트 및 디스크, 플랩 디스크, 플랩 휠, 나선형 및 카트리지 롤, 절단 디스크, 숫돌, 사포 시트 및 연마 롤이 포함됩니다. Merit Abrasives 카트리지 롤은 공작 기계 자국을 연마하고 제거하는 데 사용됩니다. 직경 범위가 3/16인치(4.76mm) - 1/4인치(6.35mm)인 이 연마 롤은 더 큰 직경의 도구로는 접근할 수 없는 모서리에 쉽게 도달할 수 있습니다. Merit 플랩 디스크는 표면을 연삭, 마무리 및 연마하는 데 사용됩니다. 이 디스크는 다양한 입자 유형(거친 등급/매우 거친 등급/중간 거친 등급)으로 제공되므로 목재 및 알루미늄, 황동 및 청동과 같은 부드러운 금속에 사용하기에 이상적입니다. 위에서 언급한 광범위한 제품과 장착되지 않은 플랩 휠, 샌딩 크로스 패드 및 연마 맨드릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.