LUBE Sight 플러그 게이지
윤활유(LDI Industries) LSP51 시리즈 사이트 플러그는 유체 레벨을 신속하게 검사하여 고압 유체의 흐름을 제어하는 데 이상적인 투명 사이트 플러그 표시기입니다. 이 유압 사이트 플러그는 배관 시스템, 탱크, 펌프, 공기 압축기 및 실험실 장비에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 맥스. 운영 PSI | NPT | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LSP51-09 | 500 | 2-11-1 / 2 | ₩ 99,207 | |
A | LSP51-08 | 750 | 1.5 | ₩ 64,347 | |
A | LSP51-07 | 1000 | 1-1/4- 11-1/2 | ₩ 52,272 | |
B | LSP51-06 | 1250 | 1-11-1 / 2 | ₩ 48,072 | |
B | LSP51-05 | 1500 | 3 / 4-14 | ₩ 27,737 | |
B | LSP51-04 | 1750 | 1 / 2-14 | ₩ 22,890 |
특징
- Lube LSP51 시리즈 시력 플러그는 내구성과 내마모성을 위해 무전해 니켈 마감 처리된 일체형 융합 탄소강 구조를 특징으로 합니다.
- 시스템을 분해하지 않고도 육안으로 쉽게 검사할 수 있는 융합된 투명 유리 조준기가 함께 제공됩니다.
- 이 오픈 뷰 시력 플러그는 반사경 또는 플로트 볼 및 반사경과 함께 사용할 수 있어 고압 중에 흐름을 제어할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Lube LSP51 시리즈 사이트 플러그의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
화씨 500도
이 유압 사이트 플러그의 작동 압력은 얼마입니까?
이 유압 사이트 플러그는 화씨 500도에서 작동하는 동안 작동 압력 범위가 1750~69PSI입니다.
이 시력 플러그에는 어떤 유형의 연결이 있습니까?
수나사형 NPT 나사산 연결.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사전 헹굼 수도꼭지 호스 릴 키트
- LED 표면 실장 비품
- 공구 홀더
- 리턴 플랜지
- 코르크 롤 스톡
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 자동차 인테리어
- 지붕이기
- 스테이플
- LIFT PRODUCTS LPT-040-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
- NOTRAX 로고 세척 가능한 먼지 제어 매트
- HOFFMAN 유형 12 엑스트라 딥 푸시버튼 인클로저
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 7/8-8 나사
- BALDOR MOTOR 인큐베이터/부화장 환풍기 모터
- MARTIN SPROCKET Reborable 유형 강철 스톡 평 기어, 4 직경 피치
- WESTWARD 유체 흡입기
- DAYTON 레귤레이터 어셈블리
- WEG Jp ODP 삼상 밀착 결합 펌프 모터