항목 | 코팅 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 3 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 3 |
코팅 범위 | 가득 찬 |
코팅 마감 | 거칠게 |
코팅 재료 | PVC |
색상 | 검정 |
동 | 니트 손목 |
계량기 | 15 |
길이 | 9.5 " |
라이너 재료 | 아크릴 테리 |
크기 | M |
엄지 스타일 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 6116100000 |
원산지 | PK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.