MEMPHIS GLOVE
MCR Safety 브랜드인 Memphis 장갑은 광업, 석유 및 가스, 금속 가공 산업의 다양한 전문 작업자의 안전을 위해 광범위한 ANSI 준수 장갑, 안경 및 보호복을 제공합니다. 멤피스 안전 장갑 카탈로그에는 다양한 코팅, 내한성, 내화학성, 베임 방지, 내열성, 용접 및 손바닥 가죽 장갑이 포함되어 있습니다. 이 장갑은 튼튼하고 질긴 가죽, 면 혼방, 고무 및 합성 섬유로 만들어집니다. 멤피스 용접 장갑은 위험한 작업 조건에서 열, 화염 및 스파크로부터 보호하기 위해 두꺼운 쪽 가죽 라이닝이 특징이며 다양한 크기로 제공됩니다. Memphis의 내열 장갑은 우수한 단열 기능을 제공하며 최대 화씨 300도의 온도에서 작동하도록 설계되었습니다. 화상으로부터 보호하고 마모 및 날카로운 모서리에도 강합니다.
상세 보기견적요청
가죽 손바닥 장갑열과 마모로부터 보호하기 위해 소 가죽 / 사슴 가죽 / 염소 가죽 / 돼지 가죽 / 합성 가죽 손바닥이 특징입니다. 건설, 조립, 제조, 유지 보수 및 금속 가공 응용 분야에 사용(10 제품)
니트 장갑추가적인 편안함과 따뜻함을 위해 매끄러운 니트 디자인을 사용하십시오. 식품 가공 응용 분야에 사용하기 위해 FDA 승인 재료로 제작(7 제품)
용접 장갑위험한 환경에서 작업하는 동안 열, 화염 및 스파크로부터 보호하기 위해 손바닥 부분에 고품질 소가죽을 사용했습니다.(1개 상품)
절단 방지 장갑ANSI / ISEA 인증 장갑은 직물 또는 PVC 코팅 등을 사용하여 절단, 찢어짐 및 찰과상으로부터 보호하고 다양한 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 날카로운 도구를 취급합니다.(3 제품)
코팅 장갑ANSI- / ISEA 인증 장갑은 화학 물질, 마모 및 펑크로부터 효과적인 저항을 제공하는 데 사용됩니다. 니트릴/라텍스/폴리우레탄/PVC/바이폴리머 코팅이 특징이며 자동차 조립 및 품질 관리 응용 분야에 널리 사용됨(8 제품)
추위 장갑추운 환경에서 손을 보호하고 따뜻하고 건조하게 유지하기 위해 아크릴 /면 / 폴리 에스터 또는 PVC를지지 재로 사용한 절연 장갑. 제설, 냉장 보관, 건설 및 임업 분야에 이상적(3 제품)
안전 안경(2 제품)
멤피스 글러브 소개
MCR Safety 브랜드인 Memphis 장갑은 광업, 석유 및 가스, 금속 가공 산업의 다양한 전문 작업자의 안전을 위해 광범위한 ANSI 준수 장갑, 안경 및 보호복을 제공합니다. 멤피스 안전 장갑 카탈로그에는 다양한 코팅, 내한성, 내화학성, 베임 방지, 내열성, 용접 및 손바닥 가죽 장갑이 포함되어 있습니다. 이 장갑은 튼튼하고 질긴 가죽, 면 혼방, 고무 및 합성 섬유로 만들어집니다. 멤피스 용접 장갑은 위험한 작업 조건에서 열, 화염 및 스파크로부터 보호하기 위해 두꺼운 쪽 가죽 라이닝이 특징이며 다양한 크기로 제공됩니다. Memphis의 내열 장갑은 우수한 단열 기능을 제공하며 최대 화씨 300도의 온도에서 작동하도록 설계되었습니다. 화상으로부터 보호하고 마모 및 날카로운 모서리에도 강합니다.
더 알아보기
- 슈퍼 스트럿
- 얼룩말 스키머
- FEIN 전동 공구
- 마법사
- 키샤프트
- 파이프 스트랩
- 더 스터 리필 및 미트
- 프로그레시브 캐비티 펌프
- 캐비닛 액세서리
- 흡기 보호대가있는 직접 구동 배기 팬
- KERN AND SOHN KIP-V20 시리즈 계량 브리지
- WERMA KS 71 조명 요소
- LEGRIS 3609 시리즈 남성 팔꿈치
- MAGLINER 격리 스트랩
- BANJO 피팅 캠 및 홈 개스킷, Buna
- LAMP ESR5 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- MUELLER INDUSTRIES 105MDT 무소음 체크 밸브
- ANSELL 56-007 Alphatec 중형 PVC 앞치마(밀폐형 그로밋 포함)
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 노란색