MEMPHIS GLOVE 코팅 장갑 ANSI- / ISEA 인증 장갑은 화학 물질, 마모 및 펑크로부터 효과적인 저항을 제공하는 데 사용됩니다. 니트릴/라텍스/폴리우레탄/PVC/바이폴리머 코팅이 특징이며 자동차 조립 및 품질 관리 응용 분야에 널리 사용됨
ANSI- / ISEA 인증 장갑은 화학 물질, 마모 및 펑크로부터 효과적인 저항을 제공하는 데 사용됩니다. 니트릴/라텍스/폴리우레탄/PVC/바이폴리머 코팅이 특징이며 자동차 조립 및 품질 관리 응용 분야에 널리 사용됨
Cut Pro 컷 방지 작업 장갑, 13게이지
Memphis 96720NF 시리즈 베임 방지 장갑은 칼이나 유리와 같은 날카로운 물체로부터 손을 보호합니다. 이는 식품 가공, 건설 및 제조 산업에서 작업자를 잠재적인 위험으로부터 보호하기 위해 활용됩니다. 이 장갑은 고통스러운 사고, 감염 또는 휴가로 이어질 수 있는 베임과 찰과상의 위험을 줄여 사람들에게 도움이 됩니다. 또한 날카로운 모서리에 대한 견고한 장벽을 제공하여 작업자가 자재를 보다 자신감 있고 효율적으로 다룰 수 있도록 돕고 궁극적으로 작업장의 안전과 생산성을 향상시킵니다.
Memphis 96720NF 시리즈 베임 방지 장갑은 칼이나 유리와 같은 날카로운 물체로부터 손을 보호합니다. 이는 식품 가공, 건설 및 제조 산업에서 작업자를 잠재적인 위험으로부터 보호하기 위해 활용됩니다. 이 장갑은 고통스러운 사고, 감염 또는 휴가로 이어질 수 있는 베임과 찰과상의 위험을 줄여 사람들에게 도움이 됩니다. 또한 날카로운 모서리에 대한 견고한 장벽을 제공하여 작업자가 자재를 보다 자신감 있고 효율적으로 다룰 수 있도록 돕고 궁극적으로 작업장의 안전과 생산성을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 96720NFXXL | ₩26,512 | ||
A | 96720NFL | ₩26,512 | ||
A | 96720NFM | ₩26,512 | ||
A | 96720NFS | ₩26,512 | ||
A | 96720NFXL | ₩26,512 |
NXG 그레이 나일론 작업 장갑
Memphis 9696 코팅 장갑은 다양한 산업 분야에 보호 및 편안함을 제공하는 데 적합합니다. 찰과상, 상처 및 먼지로부터 손을 보호합니다. 이 장갑은 손의 재주와 손 안전이 필수적인 건설, 제조, 창고 및 일반 노동 작업에 사용됩니다.
Memphis 9696 코팅 장갑은 다양한 산업 분야에 보호 및 편안함을 제공하는 데 적합합니다. 찰과상, 상처 및 먼지로부터 손을 보호합니다. 이 장갑은 손의 재주와 손 안전이 필수적인 건설, 제조, 창고 및 일반 노동 작업에 사용됩니다.
NXG 그레이 PU 작업 장갑
Memphis Safety NXG 회색 PU 작업용 장갑은 마모, 절단 및 충격으로부터 보호하도록 설계되어 중장비, 날카로운 도구 및 견고한 재료와 관련된 작업에 종사하는 작업자의 안전을 보장합니다. 건설, 제조 및 조립 라인에 사용되어 안전한 작업 환경을 조성하고 작업자 효율성을 향상시키며 손 부상의 위험을 줄입니다.
Memphis Safety NXG 회색 PU 작업용 장갑은 마모, 절단 및 충격으로부터 보호하도록 설계되어 중장비, 날카로운 도구 및 견고한 재료와 관련된 작업에 종사하는 작업자의 안전을 보장합니다. 건설, 제조 및 조립 라인에 사용되어 안전한 작업 환경을 조성하고 작업자 효율성을 향상시키며 손 부상의 위험을 줄입니다.
Ninja X 바이폴리머 코팅 장갑
Memphis Ninja 이중중합체 코팅 장갑은 건설, 제조 및 조립 작업에 사용됩니다. 이 장갑은 베임, 찰과상 및 천공으로부터 손을 안전하게 보호하여 작업자의 안전을 보장합니다.
Memphis Ninja 이중중합체 코팅 장갑은 건설, 제조 및 조립 작업에 사용됩니다. 이 장갑은 베임, 찰과상 및 천공으로부터 손을 안전하게 보호하여 작업자의 안전을 보장합니다.
닌자 산호 작업 장갑
Memphis Ninja 산호 작업용 장갑은 건설 및 제조 작업에 사용됩니다. 이 장갑은 연마성 물질을 처리할 수 있고 신뢰할 수 있는 손 보호 기능을 제공하며 베임, 찰과상 및 천공으로부터 보호합니다.
Memphis Ninja 산호 작업용 장갑은 건설 및 제조 작업에 사용됩니다. 이 장갑은 연마성 물질을 처리할 수 있고 신뢰할 수 있는 손 보호 기능을 제공하며 베임, 찰과상 및 천공으로부터 보호합니다.
닌자 BNF 작업 장갑, 18 게이지, 손바닥 및 손가락 끝 코팅
Memphis Ninja BNF 작업용 장갑은 유연성을 유지하면서 마모, 절단 및 펑크에 대한 저항성을 제공하기 위해 건설, 제조, 자동차 및 일반 유지 관리에 사용됩니다. 이 장갑은 작업자의 그립감과 촉각 감도를 향상시키는 데 이상적입니다.
Memphis Ninja BNF 작업용 장갑은 유연성을 유지하면서 마모, 절단 및 펑크에 대한 저항성을 제공하기 위해 건설, 제조, 자동차 및 일반 유지 관리에 사용됩니다. 이 장갑은 작업자의 그립감과 촉각 감도를 향상시키는 데 이상적입니다.
닌자 라이트 작업 장갑
Memphis N9696 Ninja 라이트 작업용 장갑은 다양한 작업 환경에서 손 보호에 적합합니다. 이 제품은 작업자가 자재 및 도구를 다루거나 정밀성과 손 안전이 필요한 작업을 수행해야 하는 건설, 자동차 및 제조 산업에서 사용됩니다. 이 장갑은 편안함과 보호의 균형을 제공하여 유연성과 내구성이 요구되는 광범위한 작업에 적합합니다.
Memphis N9696 Ninja 라이트 작업용 장갑은 다양한 작업 환경에서 손 보호에 적합합니다. 이 제품은 작업자가 자재 및 도구를 다루거나 정밀성과 손 안전이 필요한 작업을 수행해야 하는 건설, 자동차 및 제조 산업에서 사용됩니다. 이 장갑은 편안함과 보호의 균형을 제공하여 유연성과 내구성이 요구되는 광범위한 작업에 적합합니다.
닌자 플렉스 작업 장갑
Memphis N9680 Ninja flex 작업용 장갑은 산업 및 건설 분야에 사용되며 정밀도와 촉각 감도가 필요한 작업 중에 손을 보호합니다.
Memphis N9680 Ninja flex 작업용 장갑은 산업 및 건설 분야에 사용되며 정밀도와 촉각 감도가 필요한 작업 중에 손을 보호합니다.
닌자 BNF 작업 장갑, 15게이지, 코팅된 손바닥 및 점이 있는 손가락 끝
Memphis N96797 Ninja BNF 작업용 장갑은 조립 작업, 가벼운 제조 및 소형 물체 취급 시 다양한 손 보호를 위해 설계되었습니다. 탁월한 그립감, 내마모성 및 촉각 감도를 제공합니다.
Memphis N96797 Ninja BNF 작업용 장갑은 조립 작업, 가벼운 제조 및 소형 물체 취급 시 다양한 손 보호를 위해 설계되었습니다. 탁월한 그립감, 내마모성 및 촉각 감도를 제공합니다.
닌자 BNF 작업 장갑, 18 게이지, 코팅된 손바닥 및 손가락 끝
Memphis N96783 Ninja BNF 안전 장갑은 고급 손 보호, 유연성 및 편안함을 제공하여 조립 작업, 가벼운 제조 및 소형 부품 취급과 같이 정밀성과 촉각 감도가 필요한 작업에 적합합니다.
Memphis N96783 Ninja BNF 안전 장갑은 고급 손 보호, 유연성 및 편안함을 제공하여 조립 작업, 가벼운 제조 및 소형 부품 취급과 같이 정밀성과 촉각 감도가 필요한 작업에 적합합니다.
Ninja BNF 작업 장갑, 18 게이지, 전체 코팅
Memphis N96785 Ninja BNF 작업 장갑은 안정적인 손 보호를 위해 산업 환경, 건설 현장 및 제조 환경에서 사용됩니다. 뛰어난 그립감과 내마모성을 보장합니다. 이 장갑은 다양한 작업 분야에서 내구성, 유연성 및 편안함을 제공합니다.
Memphis N96785 Ninja BNF 작업 장갑은 안정적인 손 보호를 위해 산업 환경, 건설 현장 및 제조 환경에서 사용됩니다. 뛰어난 그립감과 내마모성을 보장합니다. 이 장갑은 다양한 작업 분야에서 내구성, 유연성 및 편안함을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | N96785M | ₩19,302 | |||
A | N96785S | ₩19,302 | |||
A | N96785L | ₩19,302 | |||
A | N96785XXXL | ₩19,302 | |||
A | N96785XL | ₩19,302 |
Ultratech 범용 장갑
Memphis 9683 UltraTech 범용 장갑은 산업 및 직업 환경에서 손 보호 및 그립력을 향상시키는 데 적합합니다. 니트릴이나 라텍스와 같은 특수 코팅이 되어 있으며 화학 물질, 오일 및 마모에 대한 내성이 있습니다. 이 장갑은 제조, 건설, 자동차 및 의료 산업에서 잠재적인 위험으로부터 손을 보호하는 데 사용됩니다.
Memphis 9683 UltraTech 범용 장갑은 산업 및 직업 환경에서 손 보호 및 그립력을 향상시키는 데 적합합니다. 니트릴이나 라텍스와 같은 특수 코팅이 되어 있으며 화학 물질, 오일 및 마모에 대한 내성이 있습니다. 이 장갑은 제조, 건설, 자동차 및 의료 산업에서 잠재적인 위험으로부터 손을 보호하는 데 사용됩니다.
NXG 면 폴리에스테르 장갑
Memphis 9680 안전 NXG 면 폴리에스테르 장갑은 건설, 제조 및 자동차 산업에서 손 보호에 이상적입니다. 재료, 기계 및 장비 취급에 탁월한 그립감, 민첩성 및 편안함을 제공합니다.
Memphis 9680 안전 NXG 면 폴리에스테르 장갑은 건설, 제조 및 자동차 산업에서 손 보호에 이상적입니다. 재료, 기계 및 장비 취급에 탁월한 그립감, 민첩성 및 편안함을 제공합니다.
NXG 작업 장갑, 10게이지, 면 폴리에스테르 쉘
Memphis 9688V 코팅 장갑은 유연한 손바닥 디자인으로 인해 뛰어난 그립감과 손 보호에 이상적입니다. 이 제품은 산업 자재 및 장비를 안전하고 효율적으로 다루기 위해 작업자의 민첩성, 내구성 및 그립력이 필요한 건설, 제조 및 유지 관리 작업에 사용됩니다.
Memphis 9688V 코팅 장갑은 유연한 손바닥 디자인으로 인해 뛰어난 그립감과 손 보호에 이상적입니다. 이 제품은 산업 자재 및 장비를 안전하고 효율적으로 다루기 위해 작업자의 민첩성, 내구성 및 그립력이 필요한 건설, 제조 및 유지 관리 작업에 사용됩니다.
NXG 작업 장갑, 15게이지, 흰색, 나일론 쉘
Memphis 9674 시리즈 UltraTech 범용 장갑은 보호와 편의성을 모두 위해 사용할 수 있는 다용도 손 덮개입니다. 의료, 건설, 제조, 식품 및 음료 산업에 사용하기에 이상적입니다. 의료 환경에서는 감염원, 화학 물질 및 체액으로부터 작업자를 보호하고 질병의 확산을 예방합니다. 건설 및 제조 부문에서는 절단, 마모 및 펑크를 방지합니다. 정원사와 농부들은 가시, 흙, 살충제로부터 손을 보호하기 위해 이를 사용합니다. 또한 식품 산업에서 이 장갑은 손과 식용물질의 직접적인 접촉을 방지하여 위생을 유지하고 오염 위험을 줄입니다.
Memphis 9674 시리즈 UltraTech 범용 장갑은 보호와 편의성을 모두 위해 사용할 수 있는 다용도 손 덮개입니다. 의료, 건설, 제조, 식품 및 음료 산업에 사용하기에 이상적입니다. 의료 환경에서는 감염원, 화학 물질 및 체액으로부터 작업자를 보호하고 질병의 확산을 예방합니다. 건설 및 제조 부문에서는 절단, 마모 및 펑크를 방지합니다. 정원사와 농부들은 가시, 흙, 살충제로부터 손을 보호하기 위해 이를 사용합니다. 또한 식품 산업에서 이 장갑은 손과 식용물질의 직접적인 접촉을 방지하여 위생을 유지하고 오염 위험을 줄입니다.
NXG 작업 장갑, 그레이
Memphis 9673 시리즈 NXG 작업용 장갑은 건설, 제조, 농업 및 의료 환경에서 손을 위험으로부터 보호합니다. 상처, 화상, 화학 물질 및 기타 잠재적인 위험으로부터 손을 보호하여 안전성을 강화합니다. 또한 더 나은 그립감을 제공하여 도구와 물체를 더 쉽게 안전하게 다룰 수 있습니다. 작업용 장갑은 손의 피로를 방지하여 장시간 작업 중에도 편안함을 제공합니다. 또한 위생을 유지하기 위해 의료 및 식품 산업에 필수적인 손을 깨끗하게 유지합니다.
Memphis 9673 시리즈 NXG 작업용 장갑은 건설, 제조, 농업 및 의료 환경에서 손을 위험으로부터 보호합니다. 상처, 화상, 화학 물질 및 기타 잠재적인 위험으로부터 손을 보호하여 안전성을 강화합니다. 또한 더 나은 그립감을 제공하여 도구와 물체를 더 쉽게 안전하게 다룰 수 있습니다. 작업용 장갑은 손의 피로를 방지하여 장시간 작업 중에도 편안함을 제공합니다. 또한 위생을 유지하기 위해 의료 및 식품 산업에 필수적인 손을 깨끗하게 유지합니다.
Cut Pro 컷 방지 작업 장갑, 10게이지
Memphis 시리즈 9672DT5 Cut Pro 장갑은 날카로운 물체를 다루거나 위험한 환경에서 작업하는 동안 부상과 베임을 방지합니다. 이는 제조, 건설, 식품 가공 및 의료 산업에서 사용됩니다. 예를 들어, 제조 부문에서는 기계 관련 절단 및 마모로부터 작업자를 보호합니다. 식품 산업에서는 날카로운 칼과 슬라이서로부터 직원을 보호합니다. 의료 분야에서는 우발적인 바늘 찔림에 대한 장벽을 제공합니다.
Memphis 시리즈 9672DT5 Cut Pro 장갑은 날카로운 물체를 다루거나 위험한 환경에서 작업하는 동안 부상과 베임을 방지합니다. 이는 제조, 건설, 식품 가공 및 의료 산업에서 사용됩니다. 예를 들어, 제조 부문에서는 기계 관련 절단 및 마모로부터 작업자를 보호합니다. 식품 산업에서는 날카로운 칼과 슬라이서로부터 직원을 보호합니다. 의료 분야에서는 우발적인 바늘 찔림에 대한 장벽을 제공합니다.
Ninja BNF 작업 장갑, 15 게이지, 전체 코팅
Memphis N96795 Ninja BNF 작업용 장갑은 산업 환경, 건설 및 일반 작업 환경에서 사용되어 정밀한 작업을 허용하면서 탁월한 손 보호 기능을 제공합니다.
Memphis N96795 Ninja BNF 작업용 장갑은 산업 환경, 건설 및 일반 작업 환경에서 사용되어 정밀한 작업을 허용하면서 탁월한 손 보호 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | N96795S | ₩15,015 | |||
A | N96795M | ₩15,015 | |||
A | N96795L | ₩15,015 | |||
A | N96795XL | ₩15,015 | |||
A | N96795XXXL | ₩15,015 |
닌자 BNF 작업 장갑, 15게이지, 너클 코팅
Memphis N96793 Ninja BNF 작업 장갑은 손 보호 강화를 위해 산업 환경에서 사용됩니다. 특별히 설계된 이 장갑은 탁월한 그립감, 민첩성 및 내마모성을 제공합니다.
Memphis N96793 Ninja BNF 작업 장갑은 손 보호 강화를 위해 산업 환경에서 사용됩니다. 특별히 설계된 이 장갑은 탁월한 그립감, 민첩성 및 내마모성을 제공합니다.
닌자 BNF 작업 장갑, 15 게이지, 코팅된 손바닥 및 손가락 끝
Memphis N96790 Ninja BNF 작업용 장갑은 조립, 경공업, 소형 부품 취급 등 다양한 산업 응용 분야에서 뛰어난 손 보호와 민첩성을 제공하도록 제작되었습니다.
Memphis N96790 Ninja BNF 작업용 장갑은 조립, 경공업, 소형 부품 취급 등 다양한 산업 응용 분야에서 뛰어난 손 보호와 민첩성을 제공하도록 제작되었습니다.
더 알아보기
- 모터용품
- 드럼펌프/배럴펌프
- 달아서 달아서 장비
- 주요 재고 있음
- 용접 오븐 및 액세서리
- 플러그인 전원 공급 장치
- 발전기 전환 스위치-자동
- 그리스 건
- 도구 포스트
- 액체 기밀 도관 그립
- APPROVED VENDOR 엘보, 90도, FNPT, 스테인리스 스틸
- FPE NEJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 24 인치 36 길이로 절단 토치 절단
- A.R. NORTH AMERICA 흐름 스위치 5660 Psi
- MICRO 100 빠른 변경 방사형 프로파일 링 도구
- INSIZE 미니 전기 깊이 게이지
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-8 Un
- APPROVED VENDOR 목초지 피펫
- ADVANCE TABCO 배관 부품
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반용 포스트