항목 | 휴대용 기기 테스터 |
전류 범위 | 10, 25 및 200mA |
디스플레이 | QVGA |
절연 저항 범위 | 99M 옴 |
조치 | 접지 본드 무결성, 절연 저항 및 접지 누설 |
전원 | 120VAC, 60Hz |
선박 중량 (kg) | 6.23 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9030840000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 전류 범위 | 절연 저항 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PAT450-US | 10에서 25A | 0에서 99.99M | ₩ 8,535,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.