항목 | 휴대용 기기 테스터 |
전류 범위 | 10에서 25A |
디스플레이 | QVGA |
절연 저항 범위 | 0에서 99.99M |
조치 | 본드 테스트, 연속성, 절연 저항, 누설 전류 |
전원 | 120VAC, 60Hz |
저항 범위 | 0 ~ 19.99 |
선박 중량 (kg) | 8.03 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 전류 범위 | 절연 저항 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PAT320-US | 10, 25 및 200mA | 99M 옴 | ₩ 4,833,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.