항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 세트 |
비트 리테이너 유형 | 빠른 변경 |
비트 스타일 | 더블 엔드 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이버 유형 | 15-in-1 및 15-in-1 변조 방지 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 디자인 | Triax 나일론 |
조각 수 | 24 |
전체 길이 | 8.5 " |
주요 응용 프로그램 | 조작 방지 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 합금강 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | 육각 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, 슬롯 형 # 4 x # 6, 스패너 # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, 변조 방지 Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6키트1 | 3/16", 1/4", 5/16" | 14 | 범용 | Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, 슬롯 형 # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 | - | RFQ
| |
6키트3 | 1 / 4 " | 16 | 조작 방지 | 육각 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", 스패너 # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, 변조 방지 Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5 | ₩ 150,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.