MEGAPRO
25년 이상의 경험을 바탕으로 캐나다 랭리에 본사를 둔 Megapro는 고품질 스크루드라이버, 비트, 확장 세트 및 액세서리를 제조해 왔습니다. 상세 보기
필터
수작업공구
전동 공구
배관
수작업공구 필터
스크루드라이버 및 너트드라이버전체보기
멀티 비트 스크루 드라이버 다양한 나사 유형을 수용 할 수있는 교체 가능한 비트 헤드가 특징이며 가정, 보트, RV 및 차량에서 일반적으로 사용됩니다.
너트 드라이버 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 액세서리 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 각 끝에 다른 포인트 크기를 가진 다목적 이중 종단 비트. 엘리베이터, 사무실 및 대중 교통 시스템의 응용 분야에 이상적
스크루 드라이버
메가프로 소개
Megapro는 다양한 전기 및 기계 응용 분야를 위한 광범위한 고품질 오리지널/라체팅/변조 방지 스크루드라이버와 교체용 비트를 제공합니다. Megapro 멀티비트 스크루드라이버인출형 비트 카트리지에 크기와 유형이 다른 여러 비트를 수용할 수 있어 비트를 쉽게 찾고 변경하고 보관할 수 있습니다. 고급 S2 강철로 제작된 Megapro 스크루드라이버 비트와 너트 세터는 오래되고 낡은 비트를 이상적으로 교체할 수 있습니다. 이러한 교체용 비트에는 높은 토크 전달을 위한 Torx 비트, 조작 방지 나사 적용을 위한 스패너 비트 및 다양한 헤드에 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 Phillips 비트가 포함됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Megapro 드라이버 부품 번호는 종종 다양한 Westward 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 품절된 Megapro 드라이버를 찾고 계신다면 동일한 제품을 찾으실 수 있을 것입니다.
배송
이러한 Megapro 도구는 일반적으로 작은 크기에서 큰 크기까지 다양합니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송과 항공 화물 모두에 적합합니다.
주요 상품명
Mega Pro ShaftLOK 스크루드라이버
그들은 패스너에 부분적으로 붙어있을 때 비트가 샤프트에서 떨어지는 것을 막는 잠금 샤프트와 함께 제공됩니다. 드라이버 핸들에 예약된 7개의 양방향 비트가 있습니다.
MEGALOK 멀티비트 스크루드라이버
이 멀티비트 스크루드라이버는 모든 1/4인치 육각 섕크 홈 액세서리를 사용할 수 있는 퀵 체인지 커플러와 함께 제공됩니다. 광범위한 확장 및 어댑터와 함께 작동하므로 사용자는 모든 작업을 수행할 수 있습니다....더 읽기
자주하는 질문
Megapro 드라이버는 어디에서 제조됩니까?
Megapro 드라이버는 모델에 따라 캐나다 또는 미국에서 제조됩니다. 이 스크루 드라이버는 크고 내구성이 있습니다.
전기 기술자가 자주 사용하는 드라이버 유형은 무엇입니까?
전기 기술자가 가장 자주 사용하는 두 가지 드라이버 모델은 일자형 또는 블레이드형 드라이버와 필립스 헤드 드라이버입니다.
Phillips 드라이버의 중요성은 무엇입니까?
십자 드라이버라고도 하는 십자 드라이버는 가장 많이 사용되는 드라이버입니다. 십자형 홈이 있는 Phillips 헤드가 있는 나사에 맞도록 제조됩니다.