그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트립 라이트 |
색상 | 백 |
현재 평가 | 1300mA |
깊이 | 1 / 5 " |
지름 | 1 / 2 " |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 45 " |
자재 | PVC / 실리콘 |
실장 형 | 자기 접착제 |
전구 수 | 69 |
셰이프 | 이상한 |
종료 유형 | 무딘 컷 와이어 |
타입 | 자기 접착제 |
볼트 전구 | 12.8 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8512202080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLS-1827Y | 호박색 | 560mA | 18 " | ₩ 50,610 | ||
MLS-1827R | 빨간색 | 560mA | 18 " | ₩ 50,855 | ||
MLS-1827BL | 파란색 | 560mA | 18 " | ₩ 49,157 | ||
MLS-2436BL | 파란색 | 710mA | 24 " | ₩ 65,870 | ||
MLS-2436Y | 호박색 | 710mA | 24 " | ₩ 70,770 | ||
MLS-2436WW-A | 백 | 710mA | 24 " | ₩ 68,075 | ||
MLS-3654BL | 파란색 | 1110mA | 36 " | ₩ 87,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.