MAXI-LIFT HDLP14X7 PR 로우 프로파일 엘리베이터 버킷, 길이 14 1/2인치, 깊이 6인치, 폴리에틸렌, 빨간색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 컨테이너 |
볼트 크기 | 5 / 16 " |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 6" |
홀-홀 중심 (인치) | 3" |
길이 | 14 1 / 2 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
구멍 수 | 5 |
투영 | 7 3 / 4 " |
벽 두께 | 0.33 " |
물 수용량 | 356.4 cu. 에. |
모델 | 볼트 크기 | 깊이 | 길이 | 구멍 수 | 투영 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLP05X4 PR | 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5 1 / 4 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | ₩ 17,085 | RFQ
|
HDLP06X4 PR | 1 / 4 " | 3 1 / 2 " | 6 1 / 4 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | ₩ 17,349 | RFQ
|
HDLP06X5 PR | 1 / 4 " | 4" | 6 3 / 8 " | 2 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 17,349 | RFQ
|
HDLP07X4 PR | 1 / 4 " | 3 1 / 2 " | 7 1 / 4 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | ₩ 17,614 | RFQ
|
HDLP07X5 PR | 1 / 4 " | 4" | 7 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 19,223 | RFQ
|
HDLP08X5 PR | 1 / 4 " | 4" | 8 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 20,587 | RFQ
|
HDLP08X6 PR | 1 / 4 " | 5" | 8 3 / 8 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.3 " | ₩ 19,345 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.