MAXI-LIFT
1970년부터 Maxi-Lift는 자재 취급 도구로 농업, 식품 가공, 석유 및 가스, 운송 및 시멘트 제조 산업을 지원해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 텍사스 주 애디슨에 있습니다. 상세 보기
맥시리프트 소개
브랜드 카탈로그에는 다양한 농업용 및 산업용 버킷과 벨트 스플라이스가 포함되어 있습니다. 맥시 리프트 CC 최대 엘리베이터 버킷 쉽게 채우고 배출할 수 있는 클래식한 CC 모양이 특징입니다. 이 엘리베이터 버킷은 구조적 강성을 위해 폴리에틸렌 구조를 사용합니다. 벽과 모서리가 두껍고 땅을 파기가 쉽도록 앞 가장자리가 무겁습니다. 브랜드의 Tiger Tuff 엘리베이터 버킷 쉽게 채울 수 있는 귀가 없는 디자인이 특징이며 내충격성을 위한 폴리에틸렌 구조입니다. 이 엘리베이터 버킷에는 강성을 높이고 서비스 수명을 연장하기 위해 더 두꺼운 마모 지점과 벽이 장착되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Maxi-Lift 파트 번호은 동등한 Molded FIber Glass, Quantum Storage Systems 및 Schaefer 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Maxi-Lift 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Maxi-Lift 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Maxi-Lift 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
맥시리프트 HD-맥스
Maxi-Lift HD-Max는 대용량 곡물 처리 작업에 사용하도록 설계된 엘리베이터 버킷입니다. HD-Max 버킷은 벽이 두꺼워지고 전면 립이 강화되어 강도와 내구성이 향상되었습니다....더 읽기
듀라 부켓
Maxi-Lift Dura-Buket은 거친 산업 분야에서 사용하도록 설계된 헤비 듀티 엘리베이터 버킷입니다. Dura-Buket은 내구성과 i를 제공하는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 소재로 만들어졌습니다....더 읽기
맥시리프트 CC-맥스
Maxi-Lift CC-Max는 고용량 산업 응용 분야에 사용하도록 설계된 엘리베이터 버킷입니다. CC-Max 버킷은 원심 주조와 정밀성을 결합한 고유한 프로세스를 사용하여 구성됩니다. ...더 읽기
자주 묻는 질문
산업용 버킷을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
A.
Maxi-Lift 엘리베이터 버킷을 선택할 때 고려해야 할 핵심 요소는 무엇입니까?
엘리베이터 버킷을 선택할 때 고려해야 할 요소에는 운반되는 재료의 유형 및 특성, 용량 및 속도 요구 사항, 작동 환경 및 원하는 버킷 디자인이 포함됩니다.
엘리베이터 버킷이란 무엇입니까?
엘리베이터 버킷은 버킷 엘리베이터 시스템의 컨베이어 벨트 또는 체인에 부착된 컨테이너입니다. 벌크 자재를 통제된 방식으로 수직으로 운반하도록 설계되었습니다.
더 알아보기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 견과류
- 공압 모터
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 손전등 홀스터 및 케이스
- 공압 머플러
- 가스 감지 액세서리
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 마무리 손톱
- SCOTCH 안전 경고 테이프, 롤
- BESSEY 용접 테이블 클램프
- COOPER B-LINE B410-32 시리즈 채널 행거 브래킷
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/2-12 Unf
- DAYTON 냉간 톱날
- REGAL 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, 질화물
- STARRETT 연결
- VALUE LINE 병 및 항아리
- CRETORS 패드
- STERLING ROPE 밧줄