그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 랩 |
함수 | 대기 용광로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적으로부터 보호, 공기 경화 공구강의 표면 보호, 부품 주위에 밀폐 봉투 생성, 최대 2000F의 용광로에서 사용할 수 있음 |
길이 | 100ft. |
자재 | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 |
최대 온도 | 2100 F |
두께 | 0.002 " |
UPC | 794234151491 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 3.4 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 7220207080 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SSFW309-10-50 | 50ft. | 유형 309 SS, 소프트 어닐링 | 10 " | ₩ 321,370 | |
SSFW309-20-50 | 50ft. | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 20 " | ₩ 595,000 | |
SSFW309-20-100 | 100ft. | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 20 " | ₩ 1,033,795 | |
SSFW309-10-12 | 12ft. | 309 스테인레스 스틸 | 10 " | ₩ 98,420 | RFQ
|
SSFW309-20-12 | 12ft. | 309 스테인레스 스틸 | 20 " | ₩ 122,970 | RFQ
|
SSFW309-10-25 | 25ft. | 309 스테인레스 스틸 | 10 " | ₩ 135,303 | RFQ
|
SSFW309-20-25 | 25ft. | 309 스테인레스 스틸 | 20 " | ₩ 247,329 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.