항목 | 도구 랩 |
함수 | 대기 용광로 열처리 중 스케일 및 산화물 축적으로부터 보호, 공기 경화 공구강의 표면 보호, 부품 주위에 밀폐 봉투 생성, 최대 2000F의 용광로에서 사용할 수 있음 |
길이 | 100ft. |
자재 | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 |
최대 온도 | 2100 F |
두께 | 0.002 " |
UPC | 997847268956 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 6.76 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7220201080 |
원산지 | US |
A. 화씨 2100도.
A. 탈탄은 재료의 표면 인접 구역에서 탄소가 손실되는 것입니다. 금속이 섭씨 700도 이상으로 가열되면 금속의 탄소가 산소 또는 수소를 포함하는 가스와 반응합니다. 탄소를 제거하면 경질 탄화물 상이 제거되어 금속이 부드러워집니다.
가. 작업자는 항상 보호장갑을 착용하여야 한다. 이 장갑은 도구의 날카로운 모서리로 인한 베임과 호일로 인한 화상을 방지하는 데 유용합니다.
모델 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SSFW309-10-50 | 50ft. | 유형 309 SS, 소프트 어닐링 | 10 " | ₩ 321,370 | |
SSFW309-10-100 | 100ft. | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 10 " | ₩ 622,702 | |
SSFW309-20-50 | 50ft. | 유형 309, 연질 소둔, 스테인리스 강 | 20 " | ₩ 595,000 | |
SSFW309-10-12 | 12ft. | 309 스테인레스 스틸 | 10 " | ₩ 98,420 | RFQ
|
SSFW309-20-12 | 12ft. | 309 스테인레스 스틸 | 20 " | ₩ 122,970 | RFQ
|
SSFW309-10-25 | 25ft. | 309 스테인레스 스틸 | 10 " | ₩ 135,303 | RFQ
|
SSFW309-20-25 | 25ft. | 309 스테인레스 스틸 | 20 " | ₩ 247,329 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.