항목 | DIN 스타일 소형 차단기 잠금 |
회로 차단기 전압 | 120/277 |
색상 | 빨간색, 검은 색 핸들 |
높이 | 0.7 " |
길이 | 4.5 " |
잠금 유형 | 핀아웃, 표준 |
자재 | 강철 / 플라스틱 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
폭 | 2.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S2391 | 빨간색 | 핀아웃, 와이드 | ₩ 23,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.