플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MARLBORO 4PPR3 용접식 힌지 7-7/8 x 1-1/8인치 | AD9DKU

MARLBORO 4PPR3 용접 경첩 7-7/8 x 1-1/8인치

재고 있음 있음
항목: AD9DKU 모델: 4PPR3

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,127 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목용접 경첩
색상자연의
마감재
하드웨어포함되지 않음
높이7.875 "
구멍없이
잎당 구멍0
왼손 / 오른손왼쪽 오른쪽
부하 용량640의 파운드
자재강철
설치전체 표면
핀 직경5 / 8 "
핀 재질강철
핀 타입고정식
모션 범위360 학위
1.12 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.64
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)3.05
HS 코드8302106090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델높이부하 용량자재핀 직경핀 재질가격
MARLBORO 4PPP3 용접 힌지 1-19 / 32 x 3/8 인치 | AD9DKJ 4PPP31.593120의 파운드강철3 / 16 "강철3 / 8 "₩ 7,000
MARLBORO 4PPP4 용접 힌지 2-1 / 3 x 15/32 인치 | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155의 파운드강철1 / 4 "강철15 / 32 "₩ 7,665
MARLBORO 4PPP6 용접 식 힌지 밀 마감 3-5 / 32x5 / 8 인치 | AD9DKM 4PPP63.156 "240의 파운드강철5 / 16 "강철5 / 8 "₩ 9,835
MARLBORO 4PPP7 용접 힌지 3-15 / 16 x 3/4 인치 | AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360의 파운드강철3 / 8 "강철3 / 4 "₩ 13,580
MARLBORO 4PPP8 용접 식 힌지 밀 마감 4-3 / 4 x 3/4 In | AD9DKP 4PPP84.75 "360의 파운드강철3 / 8 "강철3 / 4 "₩ 14,577
MARLBORO 4PPP9 용접 힌지 5-1 / 3 x 29/32 인치 | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440의 파운드강철1 / 2 "강철29 / 32 "₩ 17,447
MARLBORO 4PPR1 용접 식 힌지 밀 마감 5-29 / 32 x 1 In | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520의 파운드강철1 / 2 "강철1"₩ 21,857

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MARLBORO 4PPR3 용접 경첩 7-7/8 x 1-1/8인치
₩ 33,127 /단위