그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 경첩 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 밀 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 5 29 / 32 " |
구멍 | 없이 |
잎당 구멍 | 0 |
왼손 / 오른손 | 왼쪽 오른쪽 |
부하 용량 | 520의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 1 / 2 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 360 학위 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 핀 직경 | 핀 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PPP3 | 1.593 | 120의 파운드 | 강철 | 3 / 16 " | 강철 | 3 / 8 " | ₩ 7,000 | |
4PPP4 | 2 1 / 3 " | 155의 파운드 | 강철 | 1 / 4 " | 강철 | 15 / 32 " | ₩ 7,665 | |
4PPP6 | 3.156 " | 240의 파운드 | 강철 | 5 / 16 " | 강철 | 5 / 8 " | ₩ 9,835 | |
4PPP7 | 3 15 / 16 " | 360의 파운드 | 강철 | 3 / 8 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 13,580 | |
4PPP8 | 4.75 " | 360의 파운드 | 강철 | 3 / 8 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 14,577 | |
4PPP9 | 5 1 / 3 " | 440의 파운드 | 강철 | 1 / 2 " | 강철 | 29 / 32 " | ₩ 17,447 | |
4PPR2 | 7 3 / 32 " | 520의 파운드 | 강철 | 1 / 2 " | 강철 | 1" | ₩ 23,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.