그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 다크 브론즈 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 아연 |
핸들 타입 | 지레 |
주요 재료 | 니켈은 |
키 유형 | 다른 |
키홈 유형 | 마크 C |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 교실 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 6 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 4.875 " |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 95 각진 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | DO |
모델 | 마감재 | 키 유형 | 키홈 유형 | 키 수 | 핀 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195RDB / 10B-F12 | 다크 브론즈 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | ₩ 697,445 | |
195RDB / 10B-F13 | 다크 브론즈 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | ₩ 697,445 | |
195DB / 10B-F7 | 다크 브론즈 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | ₩ 660,905 | |
195DB / 10B-F8 | 다크 브론즈 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | ₩ 660,905 | |
195DB / 10B-F9 | 다크 브론즈 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | ₩ 730,520 | |
195RDB / 10B-F14 | 다크 브론즈 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | ₩ 660,905 | |
195RDB / 10B-F15 | 다크 브론즈 | 키가 지정되지 않음 | 없음 | - | - | ₩ 660,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.