SPEEDAIRE 다목적 공기 호스, 200 PSI, 3/4인치 직경
다목적 공기 호스, 200 PSI, 3/4인치 직경
SPEEDAIRE 3/8인치 직경의 다목적 에어 호스는 압축 공기와 화학 물질, 연료, 가스 및 산과 같은 위험한 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 그들은 유체를 전달하기 위한 EPDM 운반 튜브와 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버를 특징으로 합니다. 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 황동 커플링 끝단이 장착되어 있습니다. 호스는 200 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있는 RMA 클래스 A 표준을 준수합니다. 250피트 및 500피트 길이로 제공되는 다양한 결합 조립 다목적 공기 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 병 및 항아리
- 높은 베이 점유 센서
- 덕트 및 부속품
- 알루미늄 튜빙
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- 타이머
- 콘크리트 공사
- 지붕 통풍기
- 사다리/플랫폼/비계
- 포장 품질
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 24V
- SPEAKMAN 더블 페달 믹싱 밸브 장착
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-7/8인치
- EDWARDS SIGNALING 계속 켜져 있는 비콘
- UNISTRUT 엔드 커넥터
- TIMKEN SDAF226 시리즈 테이퍼 보어 마운팅 필로우 블록
- BOSTON GEAR 20 직경 피치 주철 변경 기어
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 스틸 드로우 피니언 와이어
- BOSTON GEAR 8개의 가로 직경 피치 오른손 청동 헬리컬 기어