항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 검정 |
커플 링 재료 | 황동 |
표지 재질 | EPDM |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 250ft. |
최대. 압력 | 200의 PSI |
외부 Dia. | 0.653 " |
보강 | 합성사 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 190도 |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 4009310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3JT70 | 500ft. | ₩ 1,506,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.